絞り込み
長さ(m)
- 0.146(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.33(1)
- 0.45(1)
- 0.457(2)
- 0.6(1)
- 0.609(1)
- 0.61(3)
- 0.762(2)
- 0.81(2)
- 0.812(1)
- 0.9(2)
- 0.914(1)
- 1(4)
- 1.016(1)
- 1.2(2)
- 1.22(2)
- 1.524(2)
- 60(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- POSH Faith(31)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](22)
- MOTOWN(20)
- 三友(9)
- ユタカメイク(7)
- ユニカー工業(6)
- allsafe(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- LEAD(リード工業)(4)
- MOTO FIZZ(モトフィズ)(4)
- TRUSCO(3)
- エコシステム(3)
- モートーン(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ハリケーン(2)
- PSMG(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)
エスコ(1件のレビュー)¥840税込¥9241個当日出荷コードの長さはフックの所で調節できます。 コード自体に伸縮性があります。 片方のフックのみコードの調節ができます。全長(mm)900エスコ品番EA628W-25B材質/仕上スチール/樹脂コート色ブラック
610mm バンジーコード(カラビナ付)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個当日出荷両端カラビナ付です。全長(mm)610エスコ品番EA628WB-20内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
1200mm バンジーコード(カラビナ付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷両端カラビナ付です。全長(mm)1200エスコ品番EA628WB-21内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
アジャスタブルラバーストラップ
エスコ(2件のレビュー)¥440~税込¥484~1本ほか当日出荷から翌日出荷コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
強力型ラバーコード
エスコ¥625~税込¥688~1個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個当日出荷用途ジャッキアップ作業の時間短縮に材質ソケット部:クロムモリブデン、ジャッキ取付部:クロムバナジウム寸法(mm)28×28×84(H)質量(g)177差込角(mm[inch])12.7mm(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプ
8x146mmバンジーコード(フック付/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷全長(mm)約146仕様鉄製フック色OD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ
エスコ¥990税込¥1,0891箱(1135本)翌日出荷用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ
エスコ¥990税込¥1,0891箱(595本)翌日出荷用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン![20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61143680-240604-02.jpg)
20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]
エスコ¥1,560税込¥1,7161組翌日出荷引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
Φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本)
エスコ¥865税込¥9521セット(2本)翌々日出荷フック外れ止め付長さ(mm)1200寸法(mm)Φ8×1200フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5
16x1000mm バンジーコード(フラット型)
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211個当日出荷全長(mm)1000エスコ品番EA628WH-45内径(Φmm)(フック)17.5線径(Φmm)(フック)4.5材質(フック)鉄
Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能ですエスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
810mm バンジーコード
エスコ¥600税込¥6601個欠品中全長(mm)810エスコ品番EA628W-2材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72
610mm バンジーコード
エスコ¥560税込¥6161個翌々日出荷全長(mm)610エスコ品番EA628W-1材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72
84x35x25.3mm 平ゴムロープ用フック(ツイスト)
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷材質スチール(樹脂コーティング)線径(Φmm)4外寸(mm)84×35×25.3フック内径(Φmm)17.3
Φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本)
エスコ¥765税込¥8421セット(2本)翌日出荷フック外れ止め付長さ(mm)900寸法(mm)Φ8×900フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5
250mm x 4本組 バンジーコード
エスコ¥440税込¥4841組(4本)翌日出荷耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります長さ(mm)250寸法(mm)Φ4×約250フック内径(Φmm)8フック線径(Φmm)1.5
1220mm バンジーコード
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。全長(mm)1220エスコ品番EA628W-6材質/仕上スチール/樹脂コート色イエロー/ブラック内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
1000mm バンジーコード
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷全長(mm)1000エスコ品番EA628W-3材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72
『バイク用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- ネット・コード・フック
- ホルダー
- クロック
- バイク用アクセサリーその他





















![20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61143680-240604-02.jpg)