19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブリピーターケーブル サンワサプライアクティブリピーターケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Tyep-Cコネクタを採用し、USBAポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2A-TypeCロングケーブルです。OCULUSQUEST、OCULUSQUEST2/MetaQuest2との動作確認済みで中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットPCなどとの接続・充電にも最適です。外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
仕様ACアダプタ:無ケーブル長(m)約5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。動作確認済みVR機種Oculus Quest、Oculus Quest 2消費電流(mA)最大900インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)保管温湿度範囲-20~70℃/5~85%(結露無き事)動作温湿度範囲-20~55℃/5~85%(結露無き事)電源タイプバスパワー通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
サブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイ ラインアイサブギガ無線<=>LAN接続ゲートウェイラインアイ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
パソコン等から通常のイーサネット LAN により接続することでサブギガHz 帯(920MHz 帯)の長距離無線通信を利用可能。
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
129,800税込142,780
1個
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。 。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)質量(g)229電源(V)DC5規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/aeコネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22最大消費電力(W)4.5インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル)動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム16KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
アナログXLR Danteオーディオエンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)アナログXLR DanteオーディオエンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
DA11XLRはアナログオーディオ信号の入力XLR端子を 2 系統搭載したDanteデジタルオーディオコンバータです。マイク、ミキサー等からのアナログオーディオ信号を Dante ネットワークへ変換入力します。入力はアナログXLRオーディオ端子 2 系統を備え、バランス、アンバランス、マイク入力に対応し、48V ファンタム電源も搭載します。また、入力感度はウェブGUIまたはTelnet経由で調整可能です。DA11XLR はDante と共に AES67 RTP オーディオトランスポートにも対応。本体への電源供給は PoE(Power over Ethernet)または DC 12V から選択可能です。
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI入力端子:各入力専用のループアウト端子も搭載。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダADTECHNO(エーディテクノ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI出力端子:各2系統から同時出力。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI デコーダADTECHNO(エーディテクノ)
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI出力端子2系統(同時出力)。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
Dante AV Ultra HDMI エンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI エンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI入力端子とループアウト端子。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃)FXC
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃)FXC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
Blustream Danteオーディオアナログデコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream DanteオーディオアナログデコーダADTECHNO(エーディテクノ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
DA11ADEは、Dante デジタルオーディオ信号またはAES67をアナログオーディオ信号に変換するDanteオーディオアナログデコーダです。ネットワークスイッチのPoE(Power Over Ethernet)給電で動作するほか、DC 12Vからの外部電源供給も可能です。本体側面に搭載された5段階のスライドスイッチにて、ゲイン調整が可能です。アナログオーディオ信号はバランス/アンバランスオーディオに対応します。
Blustream Danteオーディオアナログエンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream DanteオーディオアナログエンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
DA11AENは、バランスまたはアンバランスアナログオーディオ信号をDanteデジタルオーディオ信号またはAES67に変換するDanteオーディオアナログエンコーダです。ネットワークスイッチのPoE(Power Over Ethernet)給電で動作するほか、DC 12Vからの外部電源供給も可能です。本体側面に搭載された5段階のスライドスイッチにて、ゲイン調整が可能です。アナログオーディオ信号はバランス/アンバランスオーディオに対応します。
ダウンコンバータ イメージニクスダウンコンバータイメージニクス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
VGA(アナログRGB)信号をコンポジット信号に変換するコンバータ映像プロセス調整、拡大縮小、トリミング機能など多くの機能を搭載。 VGA(アナログRGB)以外にもコンポーネント信号のコンポジット信号への変換にも対応。
SDI対応マルチスキャンコンバータ MIX-SD4 イメージニクスSDI対応マルチスキャンコンバータ MIX-SD4イメージニクス
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
デジタルマルチスキャンコンバータ MIX-DV4 イメージニクスデジタルマルチスキャンコンバータ MIX-DV4イメージニクス
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
4K IMG.LINK ビューワ イメージニクス4K IMG.LINK ビューワイメージニクス
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
4 系統の4K IMG.LINK 信号をマルチビュー合成して4K HDMI 信号と4K IMG.LINK信号へ変換出力することが可能な信号変換器です。すべての入力に4K 対応アップダウンスキャンコンバータを内蔵、マルチビュー合成のレイアウトは任意サイズ/任意配置でフロントキーに8 種類まで割り当てることができます。また、これらのレイアウト切り替えの際も黒画面を挟むことなく完全シームレスで切り替えることが可能です。外部リファレンスに対応しておりILV-U41を複数台使用した大型のマルチビジョン構成も可能です。
DIN マウンティングプレート 日本テレガートナーDIN マウンティングプレート日本テレガートナー
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
DINレール固定用プレート。
ビデオアクセサリー ATENビデオアクセサリーATEN
36,980税込40,678
1組
3日以内出荷
VM3200用のマウントキットです。
仕様2X-035G (VM3200用ロングタイプ)タイプロング適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)68~108
ビデオアクセサリー ATENビデオアクセサリーATEN
36,980税込40,678
1組
3日以内出荷
VM3200用のマウントキットです。
仕様2X-034G(VM3200用ショートタイプ)タイプショート適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)41~72
光メディアコンバータ