絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 80(8)
- 100(5)
テープ長さ(m)
- 20
- 1.5(3)
- 2(6)
- 4.5(1)
- 8.2(1)
- 9.1(1)
- 10(5)
- 25(1)
- 50(2)
- 91(7)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(2)
- 0.17(2)
- 0.18(1)
- 0.2(3)
- 0.48(1)
- 0.55(1)
ブランド
- ダイヤテックス(4)
- 光洋化学(3)
- エスコ(2)
- リンレイテープ(2)
- オカモト(1)
- 寺岡製作所(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- オンダ製作所(1)
- ユニ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

農業用ビニール補修用PEクロステープ
古藤工業(Monf)(31件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。用途ビニールハウスなどの補修用テープ色半透明テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
補修クロステープ 農PO用
ユニ工業(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。色半透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15粘着タイプ強粘着![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417
オカモト(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298色透明(乳白色)質量(g)256テープ幅(mm)80基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
農業用両面テープ 50mm×20m
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。用途農ビ、農ポリの補修用に。トラスコ品番411-2563材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系色クリア質量(g)320テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)68
農ビハウス補修用
寺岡製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。用途ビニールハウスの補修等に。材質ポリエチレンクロス幅(mm)80色透明長さ(m)20
100mmx20m シート補修粘着テープ(クリアー)
エスコ¥12,000税込¥13,2001巻翌日出荷材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.48色透明長さ(m)20
NEW 補修王 農業用フィルム補修用
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷手で切れて農ビ・農POに簡単修正。材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系色クリアテープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.1引張強度(N/10mm)50
カットエースSW
光洋化学¥21,980税込¥24,1781箱(18巻)11日以内出荷サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。用途サイレージフィルムの補修に。色白タイプ片面テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
カットエースSK
光洋化学¥21,980税込¥24,1781箱(18巻)11日以内出荷サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。用途サイレージフィルムの補修に。色黒タイプ片面テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
カットエースN
光洋化学¥45,980税込¥50,5781箱(36巻)11日以内出荷ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。用途ビニールハウスの補修に。色クリアタイプ片面テープ幅(mm)80粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルハウス補修用テープ #600N
リンレイテープ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781箱(60巻)11日以内出荷強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。用途ビニルハウス補修用色透明テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロス伸度(%)23テープ厚さ(mm)0.18粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6.61巻戻し力(N/10mm)1.41引張強度(N/10mm)60.1保持力(分)10RoHS指令(10物質対応)対応
K-13-DCL25
ダイヤテックス¥43,980税込¥48,3781箱(60巻)23日以内出荷農ビ、農ポリ、農サクビに強力に接着。長さ繋ぎに適した両面タイプ。特注幅も小ロットから対応可能。手切れ性があり作業性良好用途農業用マルチフィルムの長さ繋ぎ。農業用フィルム加工時の仮止め幅(mm)25厚さ(mm)0.2色クリア長さ(m)20保持力(mm)SUS板:0.3/0.3粘着力(N/25mm)SUS板:13/13RoHS指令(10物質対応)対応
K-13-DCL50
ダイヤテックス¥36,980税込¥40,6781箱(30巻)23日以内出荷農ビ、農ポリ、農サクビに強力に接着。長さ繋ぎに適した両面タイプ。特注幅も小ロットから対応可能。手切れ性があり作業性良好用途農業用マルチフィルムの長さ繋ぎ。農業用フィルム加工時の仮止め幅(mm)50厚さ(mm)0.2色クリア長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応






![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)