絞り込み
ブランド
- スマイルキッズ
- ELPA(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- リーベックス(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- OPTEX(オプテックス)(7)
- DAISHIN(大進)(7)
- ムサシ(5)
- エスコ(3)
- 日動工業(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- コイズミ照明(3)
- オーム電機(2)
- つくし工房(2)
- 後藤(2)
- マクサー電機(2)
- オンスクエア(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- ブランドをもっと見る

ドア用センサーライト
スマイルキッズ¥2,998税込¥3,2981個欠品中ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
自動点灯LEDランタン
スマイルキッズ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂色本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
お守りセンサーライト
スマイルキッズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷AUTO(センサー機能)周囲が暗い状態で動く人を感知し、約20秒間自動点灯します。 ON(押したら点灯・消灯機能)本体を平らな場所に置き、上から押すと本体底部のスイッチで点灯・消灯します。用途玄関・ベットサイド・階段などに置き、動く人を感知する小型・軽量センサーライト材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)個装:約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約117×200×67電池寿命(時間)連続点灯 約30・センサー(AUTO) 1日15回点灯時 約6ヶ月明るさ(Lm)約30
防雨LEDセンサーライト
スマイルキッズ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ