絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- ELPA(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- リーベックス(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- OPTEX(オプテックス)(7)
- DAISHIN(大進)(7)
- ムサシ(5)
- スマイルキッズ(4)
- エスコ(3)
- 日動工業(3)
- コイズミ照明(3)
- オーム電機(2)
- つくし工房(2)
- 後藤(2)
- マクサー電機(2)
- オンスクエア(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LED投光器 人感センサー付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130
ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。用途照明に。寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47全光束(Lm)2000コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン防水保護等級IP66ライト寸法(mm)146×124×10点灯時間(時間)約6以上照射角度(°)120
ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WE
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。用途照明に。寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47全光束(Lm)2000コードライトTK-20WEL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)効率LEDライト:20W、ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン防水保護等級IP65ライト寸法(mm)159×132×27点灯時間(時間)約6~12照射角度(°)90