絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- ELPA(47)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- リーベックス(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- ムサシ(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- スマイルキッズ(4)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- つくし工房(2)
- マクサー電機(2)
- オンスクエア(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- コイズミ照明(2)
- EARTH MAN(1)
- クツワ(1)
- ブランドをもっと見る

人感センサー付LEDクリップライト 60形相当
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命