防犯ライト :「防犯用センサーライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)
使用周囲温度(℃)-20~+40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
耐水性IPX4(防沫形)
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源電圧AC100V50/60Hz
電源コード(m)約3.0
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
電球の種類LED
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源電圧AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.6
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
使用場所屋外
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力6V、90mA
電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる。常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯
外形寸法(mm)幅302×高さ167×奥行157(mm)(最大値)
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日。 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)。質量:約415g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途ワイドに明るく照らす。3段階の明るさ切替。ほのかに光る緑色の常夜灯。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)
使用周囲温度(℃)-20~+40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式赤外線受動式
耐水性IPX4(防沫形)
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
電球の種類LED
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。