絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 防犯ライト

162件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式センサーライト

    SELECTED BY MARINTEC
    7,498税込8,248
    1式
    6日以内出荷
    付属品取付ホルダー・リモコン・プラスチック製プラグ×2・取付ネジ×2・取扱説明書材質プラスチック質量(g)425全光束(Lm)3000センサー人感センサー+光センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×120×175検知範囲120°保証期間1年モードセンサーモード:動きを検知すると高輝度点灯、約20秒後に消灯、DIMモード:常時弱光+検知時に高輝度、常灯モード:夜間は中輝度で点灯(約4時間後にセンサーモードへ)動作温度(℃)ー30~60バッテリー容量(mAh)2200(内蔵)LED使用数(個)210防水保護等級IP65高さ(m)推奨設置/3以内感知距離(m)約8(最大)発光方式3面発光(最大270°)
  • フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPA

    フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    翌々日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
    用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
  • センサーライト2灯3灯用リモコン ELPA

    センサーライト2灯3灯用リモコン

    ELPA
    950税込1,045
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイト ムサシ

    充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイト

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
    用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスホワイト本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
  • 充電式 護衛さんライト ニュアンスピンク ムサシ

    充電式 護衛さんライト ニュアンスピンク

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
    用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスピンク本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
  • 充電式 護衛さんライト ニュアンスグリーン ムサシ

    充電式 護衛さんライト ニュアンスグリーン

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
    用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスグリーン本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
  • ソーラー式LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    ソーラー式LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
    用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)適合別売オプション:SFT-N005材質ポリカーボネート質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)タイプソーラー式LEDセンサーライト取付高(mm)1800~3000使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)保護等級IP55光源LED(白色)色温度(K)(CCT)約4000接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱バッテリー容量(mAh)2750使用環境湿度(%)35~85RHライト角度調整(°)上方向135、下方向45RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)検知エリア水平角度:120°照射角度(°)85/サークル
  • LEDフラッシュライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LEDフラッシュライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線
    材質(本体)樹脂質量(g)約170配線接続M3セルフアップ端子式入力起動:無電圧a接点入力電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下使用周囲温度(℃)-10~+50材質(カバー)樹脂点滅点滅2パターンと点灯切替設置場所屋内使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
  • 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ

    自動点灯LEDランタン

    スマイルキッズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • ドア用センサーライト スマイルキッズ

    ドア用センサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
    付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
  • LEDセンサー付ライト クリップ式 ELPA

    LEDセンサー付ライト クリップ式

    ELPA
    2,469税込2,716
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    質量(g)約74(電池除く・クリップ含む)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで設置方式クリップ式設置場所屋内点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)点灯開始照度(Lux)約3以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ニコカプセル 日動工業

    ニコカプセル

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    保護等級IP55使用電池単1形乾電池×2本センサー感知方式照度センサー設置方式マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手電球の種類LED
  • LED人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用
    用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)検出方式パッシブインフラレッド方式感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)取付け方法フランジ式動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
  • ソーラー式LED人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ソーラー式LED人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    最大照度1000lmの高照度、チップオンボード型LEDで効率の良い明るさをソーラー電源で実現! 点灯照度は、10%、20%、50%、100%の4段階で設定が可能(点灯照度切替機能) 点灯/フラッシングの設定が可能 点灯時間は3秒から5分の間で7段階の設定が可能(オフディレイ動作なし) 昼夜判別機能付き 電池を3個以上使用する場合や日照が弱い場所に設置する場合、また点灯頻度が高い場合にはソーラーパネルの増設により充電効率をアップすることを推奨します。 検知入力=外部のa接点入力で点灯させることが可能 検知出力=a接点出力にてパッシブセンサー検知時はワンショット(2秒)、検知入力時は入力時間に連動して出力 パッシブセンサーを無効にする機能があり、検知入力のみで点灯させることが可能
    材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂、ソーラーパネル:樹脂質量(g)本体:約1000(電池含まず)、ソーラーパネル:約700(コード含む)、専用電池(1個):約95出力(検知)無電圧a接点 DC30V 0.1A以下感度70%~130%入力(検知)無電圧a接点センサー(検知)有効/無効使用周囲温度(℃)0~+40ソーラーパネル種類シリコン単結晶タイプ3.2W検知方式パッシブインフラレッド式動作モード約5Lx~∞Lx(昼夜判別)設置場所屋外(防雨構造 IP55)配線方式専用電池:コネクタ式、ソーラーパネルコード:プラグ式(コード長:5m)、検知入力・出力:端子式明るさ(Lm)最大1000検知エリア(m)最長部12(立体型)調光方式10%/20%/50%/100%点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作なし)点灯方法点灯/フラッシング
  • LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    2,849税込3,134
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDスイッチ式ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
    仕様絶縁カバー付ホワイト質量(g)51消費電力(W)約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • どこでもミニセンサー ライテックス(ムサシ)

    どこでもミニセンサー

    ライテックス(ムサシ)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
    用途室内の便利な明かりに、防犯用としてトラスコ品番819-0967幅(mm)38高さ(mm)70質量(g)70奥行(mm)33電源単4電池×3本(別売)使用電球0.25(W)使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式設置場所室内アズワン品番64-8901-16点灯時間約10秒電球の種類LED
  • LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPA

    LEDセンサー付ライト 木目温白

    ELPA(1件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    3日以内出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDプッシュライト ELPA

    LEDプッシュライト

    ELPA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 光源にはLEDを採用していますので経済的です。
    付属品両面テープ質量(g)約56(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×22光源LED使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池寿命約60時間設置方式両面テープ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型

    ELPA(2件のレビュー)
    2,657税込2,923
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯電球の種類LED
  • 乾電池式ミニセンサーライト振動感知付 DAISHIN(大進)

    乾電池式ミニセンサーライト振動感知付

    DAISHIN(大進)
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
    消費電力(W)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒電球の種類LED
  • 保安灯ナイトライト コイズミ照明

    保安灯ナイトライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
    材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1消費電力(W)0.3電球LED光源寿命40000時間電球の種類LED
  • ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm YAMAZEN(山善)

    ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm

    YAMAZEN(山善)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    住宅のエクステリア用途、工場・倉庫・物流拠点、駐車場の周囲照明、商業施設の外周、イベント会場のスポット照明など、幅広い現場で活躍するマルチ用途照明です。_x000D_。太陽光パネル仕様で電源が無い場所でも設置可能です。_x000D_。外灯のない暗い場所への防犯対策、駐車場灯などに最適な配光設計。_x000D_。日中の太陽光で充電され、夜間は自動点灯。AUTOモードとES-MODEの2つの照明モードで、周囲の状況に合わせて明るさと点灯パターンを最適化します。_x000D_。軽量で頑丈な本体(約1.8kg、総重量約2.0kg)と防水防塵IP65設計により、屋外でも安定して使用可能です。_x000D_。色温度は5000Kの白色LEDを採用しており、明るく自然な光で照射します。_x000D_。太陽光発電と低消費電力設計により、省エネ運用と長期間の安定運用を実現します。_x000D_。点灯時間と明るさをリモコンで簡単設定_x000D_。安全で寿命の長いLiFePO4電池を採用_x000D_。設置は壁面・柱・地上など多様な場所に対応します。
    用途防犯灯・駐車場灯・駐輪場灯・歩道灯・停電対策・仮設照明・屋外避難場所など寸法(mm)351×220×69質量(kg)1.8(本体) / 1(ブラケット)材質(本体)アルミニウム・強化ガラス消費電力(W)5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約6.5(日射:1kWh/m2換算)ポール径(Φmm)Φ42.7~89.1(自在バンドも使用可)光束(Lm)900(Max)発光効率(Lm/W)180発電力(W)10(最高率単結晶シリコンパネル)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)>Ra70
  • サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機。複数の受信機と組み合わせた幅広い運用。別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム。登録台数は最大100台
    区分システム:[長距離型]質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
  • サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。サイレンとフラッシュで威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
    質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
  • どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)

    どこでも貼れる 100LEDソーラーセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度100LED搭載で4面発光なので、広範囲を明るく照らします。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。
    用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。セット内容本体×1個、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚、壁固定ネジ×2個、コンクリートアンカー×2個ホワイトセンサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内充電時間夏季晴天時に約8時間連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1~1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×5.5×9.5明るさ(Lm)強点灯:約240/中点灯:約125/弱点灯:約60防水性IPX4点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒(センサー感知が続くと点灯時間はのびます)
  • ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」 グリーンクロス

    ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」

    グリーンクロス
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。
    用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。付属品単管クランプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6全光束(Lm)最大300色温度3000K、4000K、6000K充電時間6~8時間(日照良好時)防塵防水性能IP65点灯時間最大約50時間
  • 音声操作ELライト リーベックス

    音声操作ELライト

    リーベックス
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • アームタイプLED回転灯 リーベックス

    アームタイプLED回転灯

    リーベックス
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • クリップタイプLED回転灯 リーベックス

    クリップタイプLED回転灯

    リーベックス
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • 取付はクリップで挟むだけ! AC電源式クリップLEDセンサーライト マクサー電機

    取付はクリップで挟むだけ! AC電源式クリップLEDセンサーライト

    マクサー電機
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    設置する高さや加減、センサーが正常に作動するか分からない、防犯のセンサーライトの取付に悩む方にも朗報♪クリップで簡単に取付、もちろん取り外しも移動も簡単にできるので初めての設置にもおすすめ。700ルーメンの明るさと、防滴仕様で、防犯や玄関灯など様々なシーンでお手軽にご使用いただけます。
    適合探知エリア:約10m×180°、探知方式:集電型赤外線探知方式消費電力(W)スタンバイ:約1、点灯時:約9.5コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約700使用電源(V)家庭用AC100LED高輝度白色LED/0.4W×22個点灯時間約10秒(±5秒)~4分(±1分)
  • 電気代0円 太陽光で充電 LEDセンサーソーラーライト 0.5Wタイプ マクサー電機

    電気代0円 太陽光で充電 LEDセンサーソーラーライト 0.5Wタイプ

    マクサー電機
    6,398税込7,038
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。
    適合探知エリア:約8m×110°寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10使用電源ソーラー発電(蓄電)充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属)点灯時間約10秒電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる
  • LEDフラッシュマルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LEDフラッシュマルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    3色のラインナップで、タイマー機能を付加!音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮。光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途のイエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。(パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。)。スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。(パターン1:ヒュンヒュン…、パターン2:ピピピピピピ…)音量は最大90dBです。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することによりフラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
    閃光:黄色質量(g)約440出力専用:起動入力に同期(複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可)配線接続端子式使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観本体:樹脂(白)、レンズ:樹脂(黄)動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(5,10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋外・屋内(IP43相当)パターン(サイレン)音量:無音~90dB以上/前方1m(音量ボリュームにより可変)、設定スイッチによる2種類の選択式、パターン1:ヒュンヒュン・・・、パターン2:ピピピピピピ・・・、(フラッシュ)設定スイッチによる2種類の選択式(パターン1:0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期・パターン2:0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期)
  • フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPA

    フラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    翌々日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日。 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)。質量:約415g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
    用途ワイドに明るく照らす。3段階の明るさ切替。ほのかに光る緑色の常夜灯。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
  • センサーライト1灯用リモコン ELPA

    センサーライト1灯用リモコン

    ELPA
    950税込1,045
    1個
    翌々日出荷
  • 連動センサーライト増設用 ELPA

    連動センサーライト増設用

    ELPA
    9,309税込10,240
    1個
    翌々日出荷
  • LED人感ライト つくし工房

    LED人感ライト

    つくし工房
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます
    用途センサー部は水平方向の調整のみ可能です材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂使用温度範囲(℃)‐20~40センサーパッシブインフラレッド方式使用電源AC100V±10%(50/60Hz)点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)検知エリア立体型(最長部10m)
  • LED人感ライト用ポール取付金具 つくし工房

    LED人感ライト用ポール取付金具

    つくし工房
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    適合ポール径:Φ40~80mm、角柱:40~90mm質量(g)約130
  • 充電式 護衛さんライト チャコールグレー ムサシ

    充電式 護衛さんライト チャコールグレー

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
    用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。チャコールグレー本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
  • 充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー ムサシ

    充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
    用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスブルー本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
防犯ライト