絞り込み
ブランド
- ELPA(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- ライテックス(ムサシ)(16)
- リーベックス(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- OPTEX(オプテックス)(7)
- DAISHIN(大進)(7)
- ムサシ(5)
- スマイルキッズ(4)
- エスコ(3)
- 日動工業(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- コイズミ照明(3)
- オーム電機(2)
- つくし工房(2)
- 後藤(2)
- マクサー電機(2)
- オンスクエア(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 防犯ライト

非常用コンパクトライト
クツワ¥789税込¥8681個5日以内出荷「キーホルダータイプなので、常に持ち運べる防災グッズシリーズ」超コンパクトでも明るいLEDライト(白色点灯、白色点滅、赤点滅の3段階調整付) 生活防水、金属フック付でキーホルダーになる。緊急連絡カード・書いて消せる一言メモ欄付。CR1220コイン型リチウム電池2個使用(別売) 赤点滅は夜道の安全や非常を知らせるのに便利。シリコンと樹脂のダブル構造で丈夫で壊れにくい。
照明制御ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷センサーからの信号入力を受けると、タイマーで設定された一定時間の接点出力に変換し、各種照明器具などを制御します。 パッシブセンサー、赤外線センサーをはじめ、ワンショット出力型のセンサーであれば自由に選択可能です。 リトリガー機能を採用していますので、タイマー時間内に新たな信号が入力されると出力タイマーは更新され、途切れることなく連続出力します。在室者がいる間は照明が点灯し続けます。 照明器具の制御が可能なように、出力は接点耐圧AC250V・20A(定常)、80A(突入)のパワーリレーを採用しています。 ユーザーの要望に応じた自由なシステム化が図れます。 操作は必要ありませんので、両手に物を持ったままでも点灯・消灯が可能です。 照明の消し忘れが無くなり省エネが図れます。 照明装置以外にも換気扇などの制御に利用できます。材質樹脂質量(g)約1000消費電力(W)15電源(センサー用)DC12V・400mA配線接続ネジ式端子台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)制御出力無電圧リレー接点 a接点×2、接点容量 AC250V・20A(投入電流80A)入力信号無電圧接点 a接点/b接点切替式使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内(壁掛式)タイマー30秒・90秒・180秒・300秒、リトリガータイマー機能内蔵