絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • ELPA(47)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
  • ライテックス(ムサシ)(16)
  • リーベックス(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • DAISHIN(大進)(7)
  • ムサシ(5)
  • スマイルキッズ(4)
  • エスコ(3)
  • 日動工業(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • コイズミ照明(3)
  • オーム電機(2)
  • つくし工房(2)
  • 後藤(2)
  • マクサー電機(2)
  • オンスクエア(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。 「雨に強く」「もっと明るく」を実現。 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」 昼光色 LA-13・LA-24シリーズ 青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。 電球色 LA-12・LA-23シリーズ 電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。 大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 明るさ70%UPの1500lm 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
    用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外モード動作テストモード/常時点灯モード点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
  • ソーラー式LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    ソーラー式LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
    用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1適合別売オプション:SFT-N005材質ポリカーボネート質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)タイプソーラー式LEDセンサーライト取付高(mm)1800~3000使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)保護等級IP55光源LED(白色)色温度(K)(CCT)約4000接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱バッテリー容量(mAh)2750使用環境湿度(%)35~85RHライト角度調整(°)上方向135、下方向45RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)検知エリア水平角度:120°照射角度(°)85/サークル
  • センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S) OPTEX(オプテックス)

    センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)

    OPTEX(オプテックス)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」 設置場所を選ばないタフネス照明 !! 白のあかりで足元の安全を確保 赤のあかりで周囲に注意喚起 通路に合わせてあかりを調整 通路に合わせたセンサ検知エリア
    用途工場構内通路仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)質量(kg)約1.4使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)保護構造IPX5(防噴流形)消費電力(W)19電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)光源LED使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH色温度(K)4000±300保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25~+60検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)照射角120°×90°ワイドRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)180~350耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)可動範囲左右45°可変点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)定格光束(Lm)1600(800×2)検知エリア【水平角度】180°
  • LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101L OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101L

    OPTEX(オプテックス)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
    用途倉庫前付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×1動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
  • LEDセンサライト調光タイプ LED二灯タイプ EL-202L OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサライト調光タイプ LED二灯タイプ EL-202L

    OPTEX(オプテックス)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m)。 真っ暗にならない安心感。 水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。 周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。 調光時の点灯保持時間が選択可能。
    用途社員駐車場付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×2動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
  • センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D OPTEX(オプテックス)

    センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D

    OPTEX(オプテックス)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
    用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)ラベル機種判別:黄色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
  • センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO OPTEX(オプテックス)

    センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO

    OPTEX(オプテックス)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
    用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)ラベル機種判別:ピンク色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
防犯ライト