絞り込み
対象動物
- イヌ(1)
- ネコ(1)
- ネズミ(1)
- 鳥類(2)
ブランド
- コンパル
- Panasonic(パナソニック)(1)
- インテリムジャパン(1)
- セフティー3(3)
- センター商事(1)
- ベスト・アンサー(2)
- ムサシ(3)
- ユタカメイク(1)
- 富士倉(3)
- 福農産業(2)
特価
「対象動物」から絞り込む
イヌ(1)
ネコ(1)
ネズミ(1)
鳥類(2)

ネコ・犬・鳥防除器
コンパル(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに付属品防水カバー材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET質量(g)約670(乾電池含まず)適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)対象動物ネコ、イヌ、鳥類
ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm
コンパル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます ソーラー発電でエコで経済的 太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します センサーで害鳥を感知し効率よく作動します 電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作 軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます用途鳥害対策に。仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大)材質ABS樹脂・他質量(kg)約0.26(充電池含む)横(cm)8.2センサー感知範囲(正面)約7m対象動物鳥類寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7
『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波式
- ライト式(防獣ライト)