絞り込み
対象動物
  • アライグマ(2)
  • イヌ(1)
  • イノシシ(2)
  • コウモリ(1)
  • シカ(2)
  • ヌートリア(2)
  • ネコ(1)
  • ネズミ(2)
  • ハクビシン(2)
  • リス(1)
  • 鳥類(2)
ブランド
  • 富士倉
  • KENOH(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • インテリムジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • コンパル(5)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • セフティー3(3)
  • センター商事(3)
  • セーブインダストリー(3)
  • ベスト・アンサー(3)
  • ムサシ(3)
  • ユタカメイク(3)
  • 共福産業(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • 大阪ツーワイ(1)
  • 福昌(1)
  • 福農産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対象動物」から絞り込む
アライグマ(2)
イノシシ(2)
コウモリ(1)
シカ(2)
ヌートリア(2)
ネコ(1)
ネズミ(2)
ハクビシン(2)
リス(1)
鳥類(2)
  • 通せんぼくんミニ 富士倉

    通せんぼくんミニ

    富士倉(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
    付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
  • 通せんぼ君NEO 富士倉

    通せんぼ君NEO

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
    用途害獣の撃退に付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本質量(g)340消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh周波数(kHz)音波:13.5~45.5充電時間(時間)3~4(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本有効距離(m)9アズワン品番64-9675-54センサー感知範囲左右:120° 上下50°対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
  • 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉

    害獣撃退装置 通せんぼくん

    富士倉(14件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
    用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95

『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

超音波式