トライメイト
鳥よけバルーン 目玉風船 鳥よけ 吊り下げ 鳥害対策
大きな目玉模様と風による揺れで鳥を威嚇!
光を反射するテープ付きで、鳥への警戒効果をサポート。
果樹園や家庭菜園など、大切な作物の鳥害対策に!
用途
鳩、カラスなどの害鳥対策として
付属品
反射テープ、吊り下げ用ひも
材質
PVC
寸法(cm)
約Φ50
設置方法
吊り下げ式
対象動物
鳥類
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07628088
TR-KIF005-BK
ブラック
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
代引不可
07628097
TR-KIF005-YL
イエロー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください