熊対策ホーン
大音量警報で野生動物を遠ざける!ライト付き熊対策ホーン!
巨大警報音で熊や野生動物をしっかり撃退する熊対策ホーンです。白と赤のライトを搭載し、夜間や暗い場所でも安心。大音量で、防犯や緊急時の救助要請にも役立ちます。初めての方でも簡単に操作できるシンプル構造で、登山やハイキング、キャンプなどアウトドアシーンの安全対策におすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS
- 寸法(mm)
- 約53×152×50
- 形態
- 1個梱包:箱入り
- 内容量
- 1個
注意
※リチウムイオン電池を内蔵しています。電池交換不可。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06831540 熊対策ホーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831540-261026-02.jpg)
![注文コード:06831540 熊対策ホーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831540-261026-04.jpg)
![注文コード:06831540 熊対策ホーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831540-261026-06.jpg)
![注文コード:06831540 熊対策ホーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831540-261026-08.jpg)
![注文コード:06831540 熊対策ホーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831540-261026-10.jpg)
![注文コード:06831540 熊対策ホーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831540-261026-12.jpg)
![注文コード:06831540 熊対策ホーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06831540-261026-14.jpg)
![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)










