充電式 熊よけホーン ブザー カラビナ付き

充電式 熊よけホーン ブザー カラビナ付き - トライメイト充電式 熊よけホーン ブザー カラビナ付き - トライメイト充電式 熊よけホーン ブザー カラビナ付き - トライメイト充電式 熊よけホーン ブザー カラビナ付き - トライメイト充電式 熊よけホーン ブザー カラビナ付き - トライメイト

ボタンひとつで瞬時に警告音を再生。
LEDライト&SOS機能を搭載し、アウトドア時の安全対策におすすめです。

用途
野生動物の接近防止などに
仕様
カラビナ、LED
色
ブラック
質量(g)
57
寸法(cm)
8.9×4.4×1.7
バッテリー容量(mAh)
450
充電方式
USB Type-C
警報音・音量
猟銃、鈴、爆竹、SOS
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07628106TR-BRB002
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする