絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- 福農産業(9)
- 共福産業(7)
- サイエルインターナショナル(4)
- セフティー3(3)
- ミツギロン(3)
- インテリムジャパン(1)
- タバタ(畜産)(1)
- エーインサイト(1)
特価
「対象動物」から絞り込む

ソーラー防獣ライト三脚付
DAISHIN(大進)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。ソーラー充電式のため、電気代不要です。昼は消灯し、夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取り付け簡単です。市販の結束バンドで取り付け可能です。用途田畑の農作物被害対策に。防犯や歩道の目印に。付属品三脚(長さ:160mm)トラスコ品番389-4530セット内容三脚(長さ160mm)材質透明カバー:PS、本体:ABS、三脚:TPR色赤電源(V)Ni-MH1.2V 1000mAh内容量(g)191g(三脚含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×160効果持続目安:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)、持続期間:無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)
『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波式
- ライト式(防獣ライト)