絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 実験研究用樹脂板

694件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ エスコポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズエスコ
1,900税込2,090
1箱(5枚)
翌日出荷
入数は5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):10●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレーアズワン品番65-9343-13
クリーンセパ(R) 10枚入 東山フィルムクリーンセパ(R) 10枚入東山フィルム
2,898税込3,188
1袋(10枚)
6日以内出荷
色付き(青色)のシリコーン系PETセパレータです。
仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:75μm厚●色:青●剥離力:350mN/50mm●加熱剥離力:400mN/50mmアズワン品番65-9491-81
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ中興化成工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
LEDブラックライト 20W ランドマークジャパンLEDブラックライト 20Wランドマークジャパン
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブルアズワン品番67-2183-05
ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアスナフロン(R)シート (PTFE)ニチアス
49,980税込54,978
1枚
10日以内出荷
ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-98
マットルミラーX30 188(片面) きもとマットルミラーX30 188(片面)きもと
49,980税込54,978
1巻(10m)
17日以内出荷
黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:188μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-93
マットルミラー125(片面) きもとマットルミラー125(片面)きもと
6,698税込7,368
1袋(10枚)
7日以内出荷
ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:125μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-84
マットルミラー100(片面) きもとマットルミラー100(片面)きもと
26,980税込29,678
1巻(10m)
17日以内出荷
ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:100μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-83
光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズ きもと光拡散フィルム ライトアップ 125μm 100PBUシリーズきもと
8,898税込9,788
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:125μm●HAZE:89.5%●全光線透過率:66.0%アズワン品番67-2538-79
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズきもと
9,898税込10,888
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%アズワン品番67-2538-70
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 87μm 75PWXシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 87μm 75PWXシリーズきもと
9,898税込10,888
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:87μm●全光線透過率:43.0%●HAZE:92.0%●分光線透過率(600nm):35.0%
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズきもと
18,980税込20,878
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-65
銅メッシュ アズワン銅メッシュアズワン
13,400税込14,740
1枚
8日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様●材質:銅●メッシュ:6.5●線径:0.55mm●織り方:平織●目開き:3.358mm●空間率:73.8%●厚み:1.1mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-2482-53
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
28,980税込31,878
1枚
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-04
ラワンベニヤT2カットサイズ ナイスラワンベニヤT2カットサイズナイス
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。DIY木材として。
仕様●幅(mm):910●厚さ(mm):2.3●長さ(m):1.82●材質/仕上:ラワン●注意:密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。●防水・耐水性はありません。●色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。●コード番号:406-4466アズワン品番67-2321-65
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻中興化成工業
529,800税込582,780
1巻
48日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
仕様●サイズ:100mm×100m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPaアズワン品番65-9966-78
PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻中興化成工業
32,980税込36,278
1巻
32日以内出荷から48日以内出荷
通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
4,380税込4,818
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)38μmアズワン
4,130税込4,543
1巻
10日以内出荷
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ中興化成工業
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
ポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズ エスコポリウレタンシート(5枚)300x300mm EA997XDシリーズエスコ
2,700税込2,970
1箱(5枚)
翌日出荷
入数は5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):20●材質:ポリウレタン●発泡倍率:約64倍(相当品)●色:グレーアズワン品番65-9343-14
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
69,980税込76,978
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
3,109税込3,420
1個
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:18×14mmアズワン品番65-8296-64
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
1,750税込1,925
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
3,350税込3,685
1セット(8本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
15,980税込17,578
1巻
10日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-74
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
2,010税込2,211
1個
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:12×9mmアズワン品番65-8296-56
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-09
銅メッシュ アズワン銅メッシュアズワン
13,900税込15,290
1枚
8日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様●材質:銅●メッシュ:5●線径:0.7mm●織り方:平織●目開き:4.38mm●空間率:23.4%●厚み:1.4mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-2482-52
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
5,670税込6,237
1セット(4本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-30
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
1,750税込1,925
1セット(8本)
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-15
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズきもと
9,898税込10,888
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-64
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
35,980税込39,578
1枚
6日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-07
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
35,100税込38,610
1セット(8本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-55
光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ きもと光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズきもと
52,980税込58,278
1巻(10m)
17日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:115μm●HAZE:90.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-78
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズきもと
57,980税込63,778
1巻(10m)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-66
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
56,600税込62,260
1セット(8本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-59
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-10
発泡ポリエチレンフォーム EA997XPシリーズ エスコ発泡ポリエチレンフォーム EA997XPシリーズエスコ
7,810税込8,591
1枚
翌日出荷
ツールボックスなどに
仕様●サイズ(mm):610×1220●厚み(mm):57●色:黒/赤●材質:ポリエチレンアズワン品番65-9343-25
実験研究用樹脂板