絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
694件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
テフロンメッシュ tantoreテフロンメッシュtantore
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiシリーズtantore
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパンPEEK樹脂 板エンズィンガー・ジャパン
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色 アズワン樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色アズワン
4,498税込4,948
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
材質フェノール樹脂・褐色
帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3 アズワン帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3アズワン
4,590税込5,049
1枚
当日出荷
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様寸法(mm)500×500×3公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□アズワン品番3-2534-01
シリコン板 TGK(東京硝子器械)シリコン板TGK(東京硝子器械)
1,911税込2,102
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50°使用温度範囲(℃)-60~200
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S アズワンルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10Sアズワン
16,900税込18,590
1巻
7日以内出荷
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1三和化工
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
材質PE引張強度(MPa)0.3熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.036見掛密度(kg/m3)50伸び1.25
アクリル板 透明 3×200mm ハイロジックアクリル板 透明 3×200mmハイロジック
999税込1,099特価
1枚
当日出荷
優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
制電PVC 透明 板 500×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 500×厚さt5mmアズワン
6,240税込6,864
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 400×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 400×厚さt3mmアズワン
3,260税込3,586
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 100×厚さt5mmアズワン
1,530税込1,683
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm 光ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm
979税込1,077
1枚
当日出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。 標示板・ディスプレイに。
仕様●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048アズワン品番67-6862-13
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り三和化工
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズアズワン
36,630税込40,293
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂長さ(m)1
丸カットステンレスメッシュ 80メッシュ アズワン丸カットステンレスメッシュ 80メッシュアズワン
14,300税込15,730
1セット(5枚)ほか
10日以内出荷から13日以内出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:39.1%材質SUS304厚さ(mm)0.24線径(Φmm)0.12メッシュ80織り方平織目開き(mm)0.2
アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズアズワン
7,019税込7,721
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂
アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズアズワン
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質アクリル樹脂
ウレタンフォーム用スピナー エスコウレタンフォーム用スピナーエスコ
799税込879特価
1セット
当日出荷
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個アズワン品番65-9343-31
クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ 東山フィルムクリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ東山フィルム
1,998税込2,198
1袋(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
非シリコーン系のPETセパレータです。
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
7,290税込8,019
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μmアズワン
4,900税込5,390
1巻
10日以内出荷
クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ 東山フィルムクリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ東山フィルム
3,198税込3,518
1袋(10枚)
6日以内出荷
非シリコーン系のPETセパレータです。
仕様●A4(210mm×297mm)●38μm厚●剥離力:120mN/50mm●加熱剥離力:120mN/50mmアズワン品番65-9557-36
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
1,663税込1,829
1個
当日出荷
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
2,230税込2,453
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,550税込2,805
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
35,980税込39,578
1枚
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本厚さ(μm)750アズワン品番67-2387-06
ルミラーフィルム(S10スリット品)125μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)125μmアズワン
5,030税込5,533
1巻
10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)50μmアズワン
4,840税込5,324
1巻
10日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)25μmアズワン
3,940税込4,334
1巻
10日以内出荷
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン極細アクリルパイプ PMMAシリーズアズワン
1,505税込1,656
1個
当日出荷
仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×7mmアズワン品番65-8296-52
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ中興化成工業
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
15,000税込16,500
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:250●線径:Φ0.04●目開き0.062mmアズワン品番65-9033-77
光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ きもと光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズきもと
8,898税込9,788
1袋(10枚)
7日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様●厚さ:115μm●HAZE:88.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-73
ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアスナフロン(R)シート (PTFE)ニチアス
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷
ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):500×500●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-97
ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアスナフロン(R)シート (PTFE)ニチアス
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-96
ステンレス金網 アズワンステンレス金網アズワン
6,990税込7,689
1個
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mmアズワン品番65-9033-70
実験研究用樹脂板