絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- アズワン(34)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- 三商(13)
- ニッパ(5)
- ニチアス(4)
- 日東樹脂工業(4)
- フロン工業(3)
- エクシール(3)
- コクゴ(2)
- レオナ(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- オカモト(1)
- ダイキン工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 持田商工(1)
- 長岡産業(1)
- 枚方技研(1)
- ブランドをもっと見る

PTFE粘着シート
フロンケミカル¥62,980税込¥69,2781枚当日出荷FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。材質FEP/アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80適合流体酸・アルカリなど
PFAフィルム
フロンケミカル¥92,980~税込¥102,278~1枚17日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。長さ(mm)1000幅(mm)1250使用温度範囲(℃)-253~260融点(℃)302~310
ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1巻6日以内出荷から9日以内出荷-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。 融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。 高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)用途フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。幅(mm)508長さ(m)20使用温度範囲(℃)-289~400
FEP粘着シートフイルム
フロンケミカル¥63,980~税込¥70,378~1枚33日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食・耐薬品性を飛躍的に向上させます。
FEP粘着シートフイルム
フロンケミカル¥33,980~税込¥37,378~1枚33日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食・耐薬品性を飛躍的に向上させます。
FEPシ-ト
フロンケミカル¥6,198~税込¥6,818~1枚10日以内出荷FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。FEPフィルムは透明です。(PFAと比べ透明度が高いです。)長さ(mm)1000幅(mm)1150連続使用温度(℃)#ERROR!