絞り込み
ブランド
- エンズィンガー・ジャパン
- モノタロウ(1)
- アズワン(75)
- 日光化成(28)
- ニチアス(6)
- ケニス(5)
- 光モール(4)
- フロンケミカル(3)
- フロン工業(3)
- 三商(2)
- ナリカ(2)
- ユニバーサル(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- 中央工産(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))
エンズィンガー・ジャパン¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から63日以内出荷室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷から63日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
導電性PEEK樹脂 丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷から17日以内出荷カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷から13日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷から24日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥459~税込¥505~1本8日以内出荷から63日以内出荷切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥5,798~税込¥6,378~1本6日以内出荷から8日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード
エンズィンガー・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から13日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥8,798~税込¥9,678~1枚6日以内出荷から10日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
医療用PEEK樹脂 丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷から13日以内出荷医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
PEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード)
エンズィンガー・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷から13日以内出荷PEEK樹脂にPTFE(フッ素樹脂)を10%添加した摺動グレード仕様です。食品に混入しても容易に識別可能な青色です。
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥5,398~税込¥5,938~1本8日以内出荷切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。
導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)
エンズィンガー・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本33日以内出荷から63日以内出荷優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。