絞り込み
ブランド
- エンズィンガー・ジャパン
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,716)
- Merck(メルクミリポア)(2,977)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,386)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,689)
- Thermo Fisher Scientific(1,632)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,067)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(807)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(709)
- ブランドをもっと見る

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R))
エンズィンガー・ジャパン¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から63日以内出荷室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE)
エンズィンガー・ジャパン¥69,980税込¥76,9781本22日以内出荷GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響・誘電特性材料仕様●サイズ(mm):305×305●寸法公差(厚み/外径)(mm):9.53+0.00~+1.00●材質:架橋PS(ポリスチレン)●耐熱温度:80℃●音の伝送速度:2360m/sec●アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%●※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にてアズワン品番67-2190-40
導電性PEEK樹脂 丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷から17日以内出荷カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷から13日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から13日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷から63日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
PEEK樹脂 板
エンズィンガー・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1枚翌々日出荷から13日以内出荷耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1枚6日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷から24日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
医療用PEEK樹脂 丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷から13日以内出荷医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥459~税込¥505~1本8日以内出荷から63日以内出荷切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
導電性ポリアセタール樹脂(板)
エンズィンガー・ジャパン¥109,800~税込¥120,780~1枚6日以内出荷優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
架橋ポリスチレン樹脂(REXOLITE)
エンズィンガー・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか13日以内出荷から15日以内出荷GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響誘電特性材料
PBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥42,980~税込¥47,278~1本ほか8日以内出荷から31日以内出荷耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1枚6日以内出荷から10日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥5,798~税込¥6,378~1本6日以内出荷から8日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R))
エンズィンガー・ジャパン¥159,800~税込¥175,780~1本6日以内出荷室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード
エンズィンガー・ジャパン¥149,800~税込¥164,780~1枚6日以内出荷から55日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード
エンズィンガー・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から13日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥159,800~税込¥175,780~1枚6日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥8,798~税込¥9,678~1枚6日以内出荷から10日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
医療用PEEK樹脂 板
エンズィンガー・ジャパン¥939,800税込¥1,033,7801枚5日以内出荷医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
PEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード)
エンズィンガー・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷から13日以内出荷PEEK樹脂にPTFE(フッ素樹脂)を10%添加した摺動グレード仕様です。食品に混入しても容易に識別可能な青色です。
導電性PEEK樹脂 板
エンズィンガー・ジャパン¥329,800税込¥362,7801枚6日以内出荷カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。種別250×250×20アズワン品番3-3088-03
食品規格対応ポリアセタール樹脂板
エンズィンガー・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1枚5日以内出荷から8日以内出荷切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。ポリアセタール樹脂
食品規格対応ポリアセタール樹脂板
エンズィンガー・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷から63日以内出荷切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥5,398~税込¥5,938~1本8日以内出荷切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。
導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)
エンズィンガー・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本33日以内出荷から63日以内出荷優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。