絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 銅丸棒 光モール

    銅丸棒

    光モール
    319税込351
    1本
    5日以内出荷
    。導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-40
  • セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズ アズワン

    セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズ

    アズワン
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質窒化珪素長さ(mm)50
  • 銅パイプ(Φ20X500mm) ナリカ

    銅パイプ(Φ20X500mm)

    ナリカ(1件のレビュー)
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
  • USL銅パイプ ナマシ 00U-147シリーズ ユニバーサル

    USL銅パイプ ナマシ 00U-147シリーズ

    ユニバーサル
    8,698税込9,568
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    生し銅製のパイプです。
    長さ(m)5
  • 導電性PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    導電性PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷から17日以内出荷
    カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
  • セラミック管 アルミナ アズワン

    セラミック管 アルミナ

    アズワン
    34,500税込37,950
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
    材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
  • ジルコニア丸棒 アズワン

    ジルコニア丸棒

    アズワン
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
    長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
  • アルミナチューブ アズワン

    アルミナチューブ

    アズワン
    2,310税込2,541
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • チタン棒 ケニス

    チタン棒

    ケニス
    2,698税込2,968
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668
  • 多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% NMP L03シリーズ アズワン

    多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% NMP L03シリーズ

    アズワン
    54,900税込60,390
    1本(100mL)ほか
    18日以内出荷から24日以内出荷
    多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。
    仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:NMP
  • ロスナボード □100mm 5枚入 日光化成

    ロスナボード □100mm 5枚入

    日光化成
    15,980税込17,578
    1袋(5枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • サーモバリア200HP □200mm 日光化成

    サーモバリア200HP □200mm

    日光化成
    6,598税込7,258
    1枚
    8日以内出荷
    サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • コージライトセラミック基板 COR235シリーズ アズワン

    コージライトセラミック基板 COR235シリーズ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1枚
    48日以内出荷から63日以内出荷
    コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり
    仕様熱伝導率:1.25W材質コージライトセラミックス熱膨張係数3×(10-6/℃)
  • アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    当日出荷
    材質アクリル樹脂外径(Φmm)80肉厚3mmアズワン品番4-5720-13
  • アクリルパイプ アズワン

    アクリルパイプ

    アズワン
    3,505税込3,856
    1個
    6日以内出荷
    材質アクリル樹脂寸法(mm)Φ25×2×1000肉厚(mm)2外径(Φmm)Φ25アズワン品番4-5719-02
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    15,600税込17,160
    1枚
    当日出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
  • 炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン

    炭化珪素板 SiCシリーズ

    アズワン
    54,500税込59,950
    1枚
    6日以内出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
  • 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン

    炭化タングステン棒 WC-シリーズ

    アズワン
    6,104税込6,714
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れた超硬棒です。
  • ガラス棒 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス棒

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,898税込6,488
    1組(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • PTFE棒 三商

    PTFE棒

    三商
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • マグネシウム丸棒 押出材 アズワン

    マグネシウム丸棒 押出材

    アズワン(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
  • PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン

    PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

    エンズィンガー・ジャパン
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
  • 66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン

    66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

    エンズィンガー・ジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷から63日以内出荷
    剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
  • 高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加

    エンズィンガー・ジャパン
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷から24日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • 医療用PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    医療用PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
  • 食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒

    エンズィンガー・ジャパン
    459税込505
    1本
    8日以内出荷から63日以内出荷
    切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304外径(Φmm)20外径公差(mm)±0.15
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)

    アズワン
    3,752税込4,127
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    ナチュラル
  • セラミック丸棒 アズワン

    セラミック丸棒

    アズワン
    12,600税込13,860
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質Al2O3;99.6%
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    長さ(mm)200使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.9%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • PTFE丸棒 ニチアス

    PTFE丸棒

    ニチアス
    749税込824
    1本
    6日以内出荷から18日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
  • PTFE丸棒 ニチアス

    PTFE丸棒

    ニチアス
    359税込395
    1本
    6日以内出荷から18日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
  • USL-PTFEロッド ユニバーサル

    USL-PTFEロッド

    ユニバーサル
    91,980税込101,178
    1本
    7日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製の丸棒です。
    仕様60Φ×1m全長1m外径60mmΦアズワン品番69-3851-43
  • 多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズ アズワン

    多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズ

    アズワン
    54,900税込60,390
    1本(100mL)ほか
    18日以内出荷
    多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。
    仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:IPA
  • アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ

    アズワン
    8,554税込9,409
    1個
    6日以内出荷
    材質アクリル樹脂肉厚(mm)3外径(mm)Φ60アズワン品番4-5720-09
  • アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ

    アズワン
    5,851税込6,436
    1個
    7日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • ロスナボード 500mm 日光化成

    ロスナボード 500mm

    日光化成
    88,980税込97,878
    1枚
    8日以内出荷
    ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ロスナボード □50mm 10枚入 日光化成

    ロスナボード □50mm 10枚入

    日光化成
    7,298税込8,028
    1袋(10枚)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ロスナボード □500mm 日光化成

    ロスナボード □500mm

    日光化成
    45,980税込50,578
    1枚
    8日以内出荷
    ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
実験研究用パイプ/丸棒