絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
149件中 121149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • トミーファイレックPTFE PAシリーズ フロンケミカル

    トミーファイレックPTFE PAシリーズ

    フロンケミカル
    30,980税込34,078
    1本
    11日以内出荷
    耐薬品性:あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤等に侵されません。※高温高圧化のフッ素ガス(元素フッ素)及び三フッ化塩素・溶融アルカリ金属等の特殊薬品は除く。ユニークな表面特性/表面張力の低い液体には濡れますが、表面張力の高い液体には濡れにくい性質を持ちますこの性質を利用して油中水分、四塩化炭素やバールクロルエチレン中の水分分離など、液-液分離が行えます。
    用途液晶パネル製造工程における緩衝剤。(水-オイル)分離フィルター。熱や化学薬品び対して、抵抗力のあるフィルター。ガスケット・パッキン。
  • PFAネット 210×295mm F-3027シリーズ フロン工業

    PFAネット 210×295mm F-3027シリーズ

    フロン工業
    1,799税込1,979
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    PFAネットは耐薬品性、耐熱性に優れており前処理ろ過等に最適です。
  • ETFEスクリーン F-3006シリーズ フロン工業

    ETFEスクリーン F-3006シリーズ

    フロン工業
    90,980税込100,078
    1巻
    7日以内出荷から48日以内出荷
    ETFE製のメッシュです。
  • 黒鉛管 アズワン

    黒鉛管

    アズワン
    15,980税込17,578
    1本
    33日以内出荷から43日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
  • 6ナイロン樹脂  丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン

    6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)

    エンズィンガー・ジャパン
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
  • 高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード

    エンズィンガー・ジャパン
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • 高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加 エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 丸棒 30%ガラス繊維添加

    エンズィンガー・ジャパン
    8,798税込9,678
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • 医療用PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    医療用PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
  • PEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード) エンズィンガー・ジャパン

    PEEK樹脂丸棒(10%PTFE配合摺動グレード)

    エンズィンガー・ジャパン
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    PEEK樹脂にPTFE(フッ素樹脂)を10%添加した摺動グレード仕様です。食品に混入しても容易に識別可能な青色です。
  • 食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒

    エンズィンガー・ジャパン
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。
  • 導電性ポリアセタール樹脂(丸棒) エンズィンガー・ジャパン

    導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)

    エンズィンガー・ジャパン
    12,980税込14,278
    1本
    33日以内出荷から63日以内出荷
    優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    種別A2017外径(Φmm)38外径公差(mm)±0.60
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    5,683税込6,251
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    3,901税込4,291
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • ポリエーテルイミド丸棒 アズワン

    ポリエーテルイミド丸棒

    アズワン
    35,373税込38,910
    1個
    8日以内出荷
  • ジルコニア丸棒 アズワン

    ジルコニア丸棒

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    酸素イオン伝導性に優れています。
    長さ(mm)200化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)密度5.6g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)200
  • PTFE丸棒 ニチアス

    PTFE丸棒

    ニチアス
    106,498税込117,148
    1本
    10日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    許容差長さ:+20~0サイズ(mm)70Φ×1000L直径許容差#ERROR!アズワン品番60-5086-25
  • PTFE丸棒 ニチアス

    PTFE丸棒

    ニチアス
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    直径許容差#ERROR!
  • ジュラトロンTA4301PAI 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ジュラトロンTA4301PAI 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    429,800税込472,780
    1本
    66日以内出荷
  • ベスサーモ E1000mm 日光化成

    ベスサーモ E1000mm

    日光化成
    129,800税込142,780
    1枚
    8日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ベスサーモ E 500×1000mm 日光化成

    ベスサーモ E 500×1000mm

    日光化成
    53,980税込59,378
    1枚
    8日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ベスサーモ E □50mm 10枚入 日光化成

    ベスサーモ E □50mm 10枚入

    日光化成
    5,498税込6,048
    1袋(10枚)
    8日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ベスサーモ E □500mm 日光化成

    ベスサーモ E □500mm

    日光化成
    27,980税込30,778
    1枚
    8日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ベスサーモ E □300mm 日光化成

    ベスサーモ E □300mm

    日光化成
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ベスサーモ E □200mm 日光化成

    ベスサーモ E □200mm

    日光化成
    8,898税込9,788
    1枚
    8日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ベスサーモ E □100mm 5枚入 日光化成

    ベスサーモ E □100mm 5枚入

    日光化成
    9,998税込10,998
    1袋(5枚)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ガラス棒 ケニス

    ガラス棒

    ケニス
    36,980税込40,678
    1組(24本)ほか
    5日以内出荷
  • PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)

    PTFE丸棒

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1本
    12日以内出荷
    長さ(m)1
実験研究用パイプ/丸棒