絞り込み
ブランド
- コアテック
- ナビス(アズワン)(306)
- アズワン(141)
- カンダ[厨房用品](44)
- 弘益(41)
- Healing Hands(39)
- 高田ベッド製作所(37)
- 三和[店舗什器・備品](37)
- NEC三菱(34)
- EVERNEW(エバニュー)(34)
- 桜井(27)
- 沖データ(OKI)(21)
- アルケア(20)
- アサヒシューズ(19)
- オーニット(14)
- イノマタ化学(13)
- ちばら(13)
- 三和製作所(12)
- Yamato(大和製衡)(11)
- 東罐興業(11)
- ブランドをもっと見る
特価
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液A
コアテック¥9,598税込¥10,5581箱(4本)6日以内出荷適合機種【添加液A】コア・クリーン50、コア・クリーン50C、コア・クリーン80、コア・クリーン20C、コア・クリーン25アズワン品番7-8184-14
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液A 10Lコンテナー
コアテック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種【添加液A】コア・クリーン50、コア・クリーン50C、コア・クリーン80、コア・クリーン20C、コア・クリーン25アズワン品番7-8184-15
空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 光脱臭フィルター
コアテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷抗菌・脱臭機能があり、紫外線を照射することにより汚れやニオイの成分を分解し長時間維持します。アズワン品番7-8110-12
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C
コアテック¥275,310税込¥302,8411個4日以内出荷微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ仕様【生成水量】2.5L/min寸法(mm)270×80×270質量(kg)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A消費電力(W)40運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチタンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能)アズワン品番7-8184-21濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素)最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けることpH範囲5.0~6.5
加湿空気清浄機
コアテック¥949,800税込¥1,044,7801台7日以内出荷加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時)電源(V)単相AC100(50/60Hz)タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5本体寸法(mm)600×1130×470本体質量(kg)約58風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4消費電力(W)(50/60Hz)84/103集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時)アズワン品番7-8109-01加湿方式透湿膜式脱臭機能活性炭フィルター
空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 集塵ユニット
コアテック¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷室内に浮遊している0.01μm以上のPM2.5(微小粒子状物質)細菌・ウィルスを電気集塵ユニットで捕集します。集塵効率(%)97.5以上(DOP0.8μm弱運転時)アズワン品番7-8110-11