1,173件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ タカチ電機工業WCシリーズ用基板 WCPBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から4日以内出荷
WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用ディバイダー DVIシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用ディバイダー DVIシリーズタカチ電機工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マジックテープ付の仕切により整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。 収納物の数が多い場合や、収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型中継コネクターコードクランプ型 ユーボン防水型中継コネクターコードクランプ型ユーボン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
7,370税込8,107
1個
欠品中
種類関連商品エスコ品番EA944AD-3
20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-2
20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)エスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-102
40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-4
30mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ30mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-3
40mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-14
20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-12
防水コネクター用カバー エスコ防水コネクター用カバーエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BN-2C関連資料仕様(0.02MB) 図面(0.14MB)
防水コネクターカバー エスコ防水コネクターカバーエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BH-2C関連資料仕様(0.02MB) 図面(0.14MB)
ボーダーパネル 未来工業ボーダーパネル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製適合種別XS50P
フロアーパネル 未来工業フロアーパネル未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
シールドキット MARK IV 3M(スリーエム)シールドキット MARK IV3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6
スクリューカバー 東京精密発條スクリューカバー東京精密発條
9,298税込10,228
1個
15日以内出荷から49日以内出荷
デリケートな工作機械のスクリューやプレスのポストを保護するエクスパンド式のスクリュー防塵カバーです。 機械のボールネジを保護したり、金型のガイドポストなどを粉塵や異物混入から守ります。かじりを防止する効果はもちろんのこと、作業者の手指をはさむなどの事故を軽減することにも役立ちます。 伸縮自在のスパイラル状 防塵・防災・精度保護 取付け簡単・省スペース 特殊スチール材 優れたバネ特性の耐久効果 安定した仕上がり精度 短納期体制の安定供給 充実した検査制度で品質保証
アクリル板 Fシリーズ タカチ電機工業アクリル板 Fシリーズタカチ電機工業
639税込703
1枚
5日以内出荷
チルトスタンド TIシリーズ タカチ電機工業チルトスタンド TIシリーズタカチ電機工業
249税込274
1個
4日以内出荷
携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズ タカチ電機工業携帯用ハンドルグリップ SHGシリーズタカチ電機工業
389税込428
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
トロイダルコア用バンド支持具 FBS タカチ電機工業トロイダルコア用バンド支持具 FBSタカチ電機工業
87税込96
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル ONPシリーズ タカチ電機工業ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル ONPシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノン音声コネクタパネル OCPシリーズ タカチ電機工業キャノン音声コネクタパネル OCPシリーズタカチ電機工業
879税込967
1組(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
EIA取手付アルミラックパネル EPHシリーズ タカチ電機工業EIA取手付アルミラックパネル EPHシリーズタカチ電機工業
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UT用結線バー UT-KB タカチ電機工業UT用結線バー UT-KBタカチ電機工業
989税込1,088
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットパネル取付バー UTB-1 タカチ電機工業ユニットパネル取付バー UTB-1タカチ電機工業
1,098税込1,208
1本
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
固定用ハンドル HNシリーズ タカチ電機工業固定用ハンドル HNシリーズタカチ電機工業
579税込637
1個
5日以内出荷
Zレール FZRシリーズ タカチ電機工業Zレール FZRシリーズタカチ電機工業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
FCWシリーズ用 開閉ヒンジ タカチ電機工業FCWシリーズ用 開閉ヒンジタカチ電機工業
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
セット内容上下各1個
コード巻付フック CBF タカチ電機工業コード巻付フック CBFタカチ電機工業
649税込714
1袋(4個)
当日出荷
OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1 タカチ電機工業OPCP・OPCM用ヒンジ OHI-1タカチ電機工業
999税込1,099特価
1組(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
F型キャップ Panasonic(パナソニック)F型キャップPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
用途無分岐時のカバー
電力用ケーブル Panasonic(パナソニック)電力用ケーブルPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
種別1回路適合規格(PS)E定格電圧(V)300定格電流(A)20構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
接続ボックス内部取付部品 電力用端子台 Panasonic(パナソニック)接続ボックス内部取付部品 電力用端子台Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格300V 30A適合規格(PS)E
RP3000 フロアパネル Panasonic(パナソニック)RP3000 フロアパネルPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538特価
1袋(4個)
当日出荷
適合置敷タイプ:RP3000
床用アウトレット固定ベース Panasonic(パナソニック)床用アウトレット固定ベースPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
3M レジンキット 3M(スリーエム)3M レジンキット3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1組
当日出荷から3日以内出荷
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。仕様レジン注入工法使用電圧(V)600以下
クライン ニッパー KLEIN TOOLSクライン ニッパーKLEIN TOOLS
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)自己融着性電気絶縁テープ3M(スリーエム)
469税込516
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブSA3 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブSA3住友電気工業(スミチューブ(R))
129,800税込142,780
1箱(75本)
6日以内出荷
特長:主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する高温でチューブの位置保持性に優れる半硬質で耐摩耗性に優れる難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)RoHS10物質対応済み
用途用途:自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理仕様マーキング内容:SA3-4寸法(mm)17.8/4.4長さ(m)単長(最小値):1.22肉厚(mm)収縮前:0.80、収縮後:2.41連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上内径(mm)収縮前:17.8、収縮後:4.45長さ変化率(%)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品