1,173件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムシールカッター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムシールカッターAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
34,980税込38,478
1丁
9日以内出荷
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
埋設管標示システム用IDプレートスペーサ デルテック埋設管標示システム用IDプレートスペーサデルテック
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。リールストラップを使って、地表の標示プレートを地中の管路に結びつけるという方式で、施工後、標示プレートの紛失や位置ずれの心配がなく、改良工事の施工時に誤って管路やケーブルを切断する事故を防止することができる埋設管標示システム用のIDプレートです。
用途電設工事用トラスコ品番627-7052材質ユニブライトRoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示システム用IDプレート デルテック埋設管標示システム用IDプレートデルテック
21,980税込24,178
1箱(100個)
当日出荷
Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。IDプレートが雑草に埋もれることないように、表示位置を高くすることができるIDプレートスペーサーです。スペーサーは50mm単位で2個以上連結させて使用することができます。
用途電設工事用トラスコ品番627-7056材質ユニブライトRoHS指令(10物質対応)対応
専用携帯ポーチ TY-Rap専用携帯ポーチTY-Rap
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ベルトなどに取り付け可能なクリップ付、小窓からTy-Rapを取り出し可能なTy-Rap専用携帯ポーチです。
材質ポリエステル
標準タイプ用メタルベース デルテック標準タイプ用メタルベースデルテック
5,398税込5,938
1袋(50個)
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと水平方向に固定する、耐火性能をもったメタルベース
用途電設工事用トラスコ品番627-7050材質亜鉛鋼板幅(mm)14.3メタリックRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用メタルハンガー デルテック標準タイプ用メタルハンガーデルテック
7,998税込8,798
1袋(50個)
当日出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー
用途電設工事用トラスコ品番627-7060材質亜鉛鋼板幅(mm)22.2メタリックRoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)TY-Rap
17,980税込19,778
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)白色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)TY-Rap
24,980税込27,478
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ライトイエロー
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)TY-Rap
2,598税込2,858
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
難燃性エラストマーチューブ(UL-94 V-0相当) ホッティーポリマー難燃性エラストマーチューブ(UL-94 V-0相当)ホッティーポリマー
4,490税込4,939
1巻(20m)
16日以内出荷
エコなんねん(R)チューブ ノンハロゲンで環境に優しいUL-94 V-0相当の難燃性エラストマーチューブ1エコなんねんチューブは環境に優しく、更に難燃の国際的な規格であるUL燃焼試験においてV-0に相当するこれまでにない低硬度エラストマーチューブです。2これまでの熱可塑性エラストマーの難燃性は硬度80°以上の物が主流であり、かつ難燃レベルV-0を実現させるために材料自体が硬く脆く成形には不向きであったのが現状です。3エコなんねんチューブはこれらの問題を解消し、柔軟性に優れ、且つ可塑剤として鉱物油を使用しておりますが、過剰な柔軟化や硬化をさける適切な鉱物油を選定し、製品の品質保持を可能とする配合比の最適化によりチューブの細化や硬化の問題がありません。 近年環境対策や難燃基準が厳しくなるエレクトロニクス製品や自動車製品のチューブとして最適です。4また、鉄道車両用難燃規格である車材燃試試験にも適合しているため、鉄道車両用のチューブとしての活用も可能です。
材質UL94 V0相当 難燃性エラストマーチューブ硬度63°±5°色調グリーン購入法適合取扱説明書(2.93MB)
中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業中継用端子台 WTBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1個
欠品中
WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。
用途その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
970税込1,067
1袋(20個)
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
スミチューブSA3 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブSA3住友電気工業(スミチューブ(R))
69,980税込76,978
1箱(100本)
6日以内出荷から10日以内出荷
特長:主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する高温でチューブの位置保持性に優れる半硬質で耐摩耗性に優れる難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)RoHS10物質対応済み
用途用途:自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理長さ(m)単長(最小値):1.22連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーセルフラミ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザーセルフラミヘラマンタイトン(旧:タイトン)
89,980税込98,978
1セット(1050袋)
4日以内出荷
材質ポリエステルフィルム幅(mm)24.4 mm使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候
プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュボタンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様難燃材質66ナイロン幅(mm)6.5全長(mm)10.7使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
シロキサンフリーレリコン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)シロキサンフリーレリコンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
材質ポリブタジエン時間【ゲル化】約60分可使時間(分)約40(23)混合比100:100
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
51,980税込57,178
1袋(720枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60
コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1袋(100個)
4日以内出荷
仕様耐熱・耐候材質66ナイロン幅(mm)12.7全長(mm)18.4使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット)ブランクパネルPANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1箱(10個)
20日以内出荷
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。トラスコ品番194-9229材質スチール使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)88.1横(mm)482.6ユニット数ユニット:2U
12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)12ポート用壁面取付パッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1箱(10個)
20日以内出荷
ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)トラスコ品番814-6591材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂幅(mm)254高さ(mm)51.8奥行(mm)48.6ポート数12
高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)高密度モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1箱(10個)
20日以内出荷
1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
用途LAN配線用。適合ジャック:UTPモジュラージャックトラスコ品番194-9187幅(mm)482.6全長(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)19.2ポート数72ユニット数ユニット:2U
LANポートカバー 6個入り ホワイト BUFFALO(バッファロー)LANポートカバー 6個入り ホワイトBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
当日出荷
使っていないスイッチングハブやパソコンのLANポートをふさいでほこりの侵入を防ぎます。
質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ホワイトグレイ 摂津金属工業配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ホワイトグレイ摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-36
配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック 摂津金属工業配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-41
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ライトキャメル 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ライトキャメル摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ライトキャメル●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-54
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ホワイトグレイ 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ホワイトグレイ摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-55
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-50
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-53
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H132.6×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H132.6×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H132.6×D7mm●質量:0.33kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-62
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H149×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H149×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,098税込6,708
1枚
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D7mm●質量:0.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-51
ベンチレーションアダプター W536×H227×D2mm 0.9kg ホワイトグレイ 摂津金属工業ベンチレーションアダプター W536×H227×D2mm 0.9kg ホワイトグレイ摂津金属工業
4,698税込5,168
1枚
8日以内出荷
コネクタープレートと交換することでベンチレーションパネル等が取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W536×H227×D2mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6457-66
2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ホワイトグレイ 摂津金属工業2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ホワイトグレイ摂津金属工業
17,980税込19,778
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-37
2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック 摂津金属工業2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック摂津金属工業
17,980税込19,778
1枚
38日以内出荷
RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-42
UL/cUL20276-SB 大栄電線工業UL/cUL20276-SB大栄電線工業
1,698,000税込1,867,800
1セット(100m×5巻)
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS171に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、シールド:15.5、撚り合わせ:14.9難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)390導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)17.2各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276-SB 大栄電線工業UL/cUL20276-SB大栄電線工業
449,800税込494,780
1セット(100m×20巻)
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS53に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:22AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):17/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.7、シールド:3.4、撚り合わせ:2.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)32導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色導体外径(Φmm)0.76試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.7各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)絶縁体外径(Φmm)1.36
UL/cUL20276-SB 大栄電線工業UL/cUL20276-SB大栄電線工業
959,800税込1,055,780
1セット(100m×5巻)
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS101に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、シールド:11.4、撚り合わせ:10.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)220導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276-SB 大栄電線工業UL/cUL20276-SB大栄電線工業
639,800税込703,780
1セット(100m×5巻)
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS129に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、シールド:9.4、撚り合わせ:8.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)180導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)絶縁体外径(Φmm)1.55
UL/cUL20276-SB 大栄電線工業UL/cUL20276-SB大栄電線工業
689,800税込758,780
1セット(100m×10巻)
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS196に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、シールド:6.9、撚り合わせ:6.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)95導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.2各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)絶縁体外径(Φmm)1.21
UL/cUL20276-SB 大栄電線工業UL/cUL20276-SB大栄電線工業
979,800税込1,077,780
1セット(100m×5巻)
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS132に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、シールド:11.9、撚り合わせ:11.3難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)265導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13.6各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)絶縁体外径(Φmm)1.55

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品