1,172件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットチューブ用治具 西日本セフティデンキスリットチューブ用治具西日本セフティデンキ(1件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷
スリットチューブ用の工具です。簡単に電線をスリットチューブに挿入できます。
フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業フード付ルーバー Vシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線挿入工具 ユーボン電線挿入工具ユーボン(6件のレビュー)
689税込758
1袋
当日出荷
スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ タカチ電機工業ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1袋(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ タカチ電機工業スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや材質鋼板 SPCC t2.3表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ タカチ電機工業MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ タカチ電機工業ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス用カバーマサル工業
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
2,398税込2,638
1パック(100個)ほか
当日出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
ツバ管 ELPAツバ管ELPA(8件のレビュー)
255税込281
1パック(5個)ほか
当日出荷
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。全長(mm)30仕様配線工事用
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)ほか
当日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業EIAラック収納棚 SREシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質鋼板
プラスチックワッシャー付化粧ビス RWシリーズ タカチ電機工業プラスチックワッシャー付化粧ビス RWシリーズタカチ電機工業
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB390・400シリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
自在ブッシング KG シリーズ ユーボン自在ブッシング KG シリーズユーボン
569税込626
1袋(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
特性防水RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ吸収シート 協和ハーモネットノイズ吸収シート協和ハーモネット(12件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。種類関連商品寸法(mm)70×105引張強度(MPa)6使用限界温度(℃)-20~+90体積抵抗率(Ω・m)5×106RoHS指令(10物質対応)対応
EIAスチールラックパネル SPYシリーズ タカチ電機工業EIAスチールラックパネル SPYシリーズタカチ電機工業
969税込1,066
1枚
当日出荷から5日以内出荷
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
中継用端子台 STBシリーズ タカチ電機工業中継用端子台 STBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。
粘着剤付きエッジププロテクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)粘着剤付きエッジププロテクタヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
スリムロッキングヘッド トーマス&ベッツスリムロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ タカチ電機工業プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトエジング TRUSCOソフトエジングTRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
電気用防水シリコンジェル JAPPY電気用防水シリコンジェルJAPPY(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(400mL)ほか
当日出荷
防水性IP68相当
ペテット ユーボンペテットユーボン
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質ABS樹脂
ベークノズル ELPAベークノズルELPA(2件のレビュー)
407税込448
1パック(2個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂
レジン注入ケーブル接続キット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レジン注入ケーブル接続キットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から翌日出荷
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズ タカチ電機工業Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
Dコネクタ・DVIコネクタ(メス)に被せる防塵カバーです。
特性防塵材質PPグレーRoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ1.6MM ELPA自在ブッシュ1.6MMELPA
198税込218
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
標準ロッキングヘッド トーマス&ベッツ標準ロッキングヘッドトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(25個)
当日出荷
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
799税込879
1袋(4個)
当日出荷から5日以内出荷
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品