1,173件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EmeraldPE 2ユニット用1Uラックマウントキット BLACK BOXEmeraldPE 2ユニット用1UラックマウントキットBLACK BOX
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
Emeraldの送信機や受信機をラックマウントするためのキット Emerald PE ラックマウントキット 2ユニット用
EmeraldSE 2ユニット用1Uラックマウントキット BLACK BOXEmeraldSE 2ユニット用1UラックマウントキットBLACK BOX
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
Emeraldの送信機や受信機をラックマウントするためのキットEmerald取付用アクセサリ 2 ユニット用 1U ラックマウント ブラケット
KVXシリーズ用 19インチラックマウントトレイ BLACK BOXKVXシリーズ用 19インチラックマウントトレイBLACK BOX
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
KVXシリーズのアクセサリですKVXシリーズ用アクセサリ
質量(kg)1.3
NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズタカチ電機工業
16,980税込18,678
1セット(4枚)
4日以内出荷
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードラックH1000 ニッコースピードラックH1000ニッコー
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
特長:・組立て、解体が不要な一体構造・ワンタッチでスピードセッティング・ワンタッチでスピード折りたたみ・搬入・設置・撤去がスピーディ・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)(使用時)962/(収納時)962高さ(mm)(使用時)998/(収納時)1161奥行(mm)(使用時)300/(収納時)74耐荷重(kg/段)100仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト自重(kg)17棚板4段
スピードラックチェンジボード ニッコースピードラックチェンジボードニッコー
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
特長:・設置、収納が簡単]・組立不要、広げるだけで直ぐに使える・折りたためば奥行きが約1/6・アジャスター付きで微調整が可能・中間棚が50mmピッチで高さ変更が可能・中間棚が棚増しできる・耐荷重1段当たり100kg(均等分布荷重)・オプションでキャスターの取り付けが可能・運搬が容易・イベント会場やフリーマーケットなどでは大変便利
幅(mm)(使用時)893/(収納時)893高さ(mm)(使用時)1813/(収納時)2051奥行(mm)(使用時)456/(収納時)78耐荷重(kg/段)100
スピードラックH1500 ニッコースピードラックH1500ニッコー
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
特長:・組立て、解体が不要な一体構造・ワンタッチでスピードセッティング・ワンタッチでスピード折りたたみ・搬入・設置・撤去がスピーディ・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)(使用時)916/(収納時)916高さ(mm)(使用時)1361/(収納時)1600奥行(mm)(使用時)450/(収納時)75耐荷重(kg/段)100仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト自重(kg)20棚板4段
スピードラックDS ニッコースピードラックDSニッコー
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
特長:・デスクの高さにジャストフィット・サイドデスクとして配布資料置き、プロジェクター置きに便利・簡易キャビネットとして利用可能・要る時、要らない時 素早く設置撤去・移動もラクラク キャスター付き
幅(mm)(使用時)472/(収納時)472高さ(mm)(使用時)702/(収納時)940奥行(mm)(使用時)450/(収納時)74耐荷重(kg/段)40仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPホワイト【棚板】SPホワイト自重(kg)11棚板3段
パナトラック F型ベース Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ベースPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付定格300V 20A総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SブランチPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品ですF型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型Sブランチマットブラック定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SブランチPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐)定格300V 20A
パナトラック 専用圧着工具 Panasonic(パナソニック)パナトラック 専用圧着工具Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックパナトラック専用の圧着工具です
用途3芯・5芯兼用
パナトラック 動力用ケーブル Panasonic(パナソニック)パナトラック 動力用ケーブルPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1組
欠品中
アンダーカーペット配線システム パナトラック薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルですケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用定格300V 20A商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
パナトラック F型Sベース F型接続基本本体 Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sベース F型接続基本本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
定格300V 20Aケーブル口出し:30cm付
パナトラック F型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SボックスフロアコンセントPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
パナトラック F型ブランチ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ブランチPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品ですF型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型ブランチ定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型Sキャップ Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SキャップPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
パナトラック ケーブル保護層セット Panasonic(パナソニック)パナトラック ケーブル保護層セットPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1組
4日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です
長さ(m)10商品構成上面保護シート、下面保護シート
パナトラック F型Sベース Panasonic(パナソニック)パナトラック F型SベースPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラックF型接続部品です壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付定格300V 20A
BSケーブル結束マネージャー bitstrongBSケーブル結束マネージャーbitstrong
2,798税込3,078
1袋(1個)
6日以内出荷
・本数が多く煩雑になる心電モニターケーブルや、センサーケーブルなどを束ねて、絡まないようにできます。・全面カバーで、ケーブルの損傷を防ぎます。・ファスナーで展開可能な構造により、ケーブルの結束、開放が簡単にできます。・患者ごとのケーブルの管理ができるため、整理整頓、清潔を保つことが容易になります。・エタノール消毒ができます。
用途・本数が多い心電モニターケーブルなどを束ねるために使用します。・医療用途以外にも使用できます。材質TPU(除ファスナー・面ファスナー)
放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズワイドワーク
899税込989
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~120硬さ20:JIS Type E比重3.2難燃性UL-94 V-0熱伝導率(W/mk)0.8絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
ソフトエジング 10m SEシリーズ デンカエレクトロンソフトエジング 10m SEシリーズデンカエレクトロン
1,098税込1,208
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケースラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。
材質ポリエチレン(SE)規格UL94 HB
リングパーテーション TRUSCOリングパーテーションTRUSCO
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロンナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能) icotek封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能)icotek
219税込241
1個
9日以内出荷
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。金属検出可能です。
用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用材質本体:ポリプロピレン(PP)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠) icotek集約丸形ケーブルエントリープレート(FDA準拠)icotek
509税込560特価
1個
当日出荷
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
パットマイテA 住電機器システムパットマイテA住電機器システム
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ
150税込165
1袋(10個)ほか
翌日出荷
編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ編組保護チューブ(ほつれ低減)エスコ
1,990税込2,189
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ エスコ電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップエスコ
9,210税込10,131
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジックエスコ
10,900税込11,990
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。 250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。 粘着剤も熱に強いものを使用しています。
材質アルミニウム+グラスファイバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃)関連資料FLAWSカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) FLAWS非含有証明書.pdf(0.07MB)
ケーブルバッグ KLEIN TOOLSケーブルバッグKLEIN TOOLS
28,980税込31,878
1個
当日出荷
口は樹脂のリング、底の部分は成形されています。 高所作業時にケーブル牽引具等の長尺物を収納できます。 ロール状のゴムシートを収納する目的としても使用できます。 口の部分から革製のカバー(76.2mm)が引き出せます。 ポリプロピレン製のロープは革で補強されています。
用途長尺のケーブルなどの運搬に。トラスコ品番206-3376材質キャンバス地質量(kg)0.9高さ(mm)1219径(mm)177.8
ラックマウント金具(横幅130mm用) 3台用 イメージニクスラックマウント金具(横幅130mm用) 3台用イメージニクス
9,998税込10,998
1式
8日以内出荷
ラックマウントキットイメージニクス製1U1/3機器用ラックマウント金具。3台マウント用。
ラックマウント金具(横幅130mm用) 2台用 イメージニクスラックマウント金具(横幅130mm用) 2台用イメージニクス
9,998税込10,998
1式
8日以内出荷
ラックマウントキットイメージニクス製1U1/3機器用ラックマウント金具。2台マウント用。
ラックマウント金具(横幅130mm用) 1台用 イメージニクスラックマウント金具(横幅130mm用) 1台用イメージニクス
9,998税込10,998
1式
8日以内出荷
ラックマウントキットイメージニクス製1U1/3機器用ラックマウント金具。1台マウント用。
CRO シリーズ用固定金具 イメージニクスCRO シリーズ用固定金具イメージニクス
3,998税込4,398
1枚
8日以内出荷
CRO用固定金具イメージニクス製CRO用サイズ機器を壁等に固定するための金具。
低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム)低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1ケース(3枚×10パック)ほか
6日以内出荷から86日以内出荷
シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
22,980税込25,278
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
寸法(mm)800×1000質量(g)1030適正電圧(V)交流・直流7000以下
トランスシート ヨツギトランスシートヨツギ
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
備考ハトメ付適正電圧(V)交流・直流7000以下
ハイプラステップ ヨツギハイプラステップヨツギ
2,998税込3,298
1組
当日出荷
山岳地域において、送電線鉄塔の巡視用階段として使用します。

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品