1,173件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Quick-Build Grid WASHER PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid WASHERPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1箱(50個)
20日以内出荷
材質アセタール仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー質量(g)10
Quick-Build Grid Tile PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid TilePANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋(8枚)
8日以内出荷
材質アセタール仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。トラスコ品番868-8086質量(kg)5.16
Quick-Buildシングルネイルホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-BuildシングルネイルホルダーPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(50個)
20日以内出荷
材質アセタール質量(g)120
Quick-Build ネジ PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build ネジPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1箱(500本)
9日以内出荷
従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。
ストライプ柄結束バンドキット用ポーチ PPC25X50 PANDUIT(パンドウイット)ストライプ柄結束バンドキット用ポーチ PPC25X50PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(10個)
20日以内出荷
仕様ストライプバンドを入れる用の25ポケット付きポーチです寸法(mm)開けた時/267×965、畳んだ時/267×125質量(g)160
木棚用固定クリップ 槌屋ヤック木棚用固定クリップ槌屋ヤック
299税込329
1個
3日以内出荷
架空配管用部材 被覆付メッセンジャーワイヤー 未来工業架空配管用部材 被覆付メッセンジャーワイヤー未来工業
17,980税込19,778
1巻(50m)
翌々日出荷
配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50仕様ワイヤー呼び:8sq絶縁被覆外径(Φmm)6
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5553セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5545セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9109セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.5材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9095セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT100SQ用キット3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9087セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.3材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9052セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100仕様耐塩用トラスコ品番795-5537セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
フック付バンドマルチフック TRUSCOフック付バンドマルチフックTRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途延長した連結ベルトの末端に付けるなど。材質ナイロン6グリーン破断荷重(kg)(結束バンド使用時)35連続耐荷重(kg)(結束バンド使用時)10タイプ連結ラチェットトラスコ品番818-9529質量(g)5
PF管パテ脱落防止具 ネグロス電工PF管パテ脱落防止具ネグロス電工
569税込626
1パック(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
イエロー
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバーPANDUIT(パンドウイット)
9,198税込10,118
1個
欠品中
厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。
用途ロックアウト用パドロック。材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス付属品キー:2個トラスコ品番825-7457長さ(mm)(シャックル)63.5厚さ(mm)16質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)39.1横(mm)35.6mm
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバーPANDUIT(パンドウイット)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。シルバー材質真鍮ステンレス付属品キー:2個トラスコ品番825-7345長さ(mm)(シャックル)25.4高さ(mm)67.35質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93使用場所屋内外
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハイセキュリティパドロックPANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
用途ロックアウト用パドロック。材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール付属品キー:2個長さ(mm)(シャックル)76.2厚さ(mm)19.1全長(mm)123.2質量(g)173径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)40.6横(mm)38.1使用場所屋内外
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハイセキュリティパドロックPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール付属品キー:2個径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)19.1横(mm)38.1使用場所屋内外
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から20日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から20日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻
95日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0トラスコ品番814-6674幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1巻
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレントラスコ品番814-6668幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ポリエチレントラスコ品番814-6648幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から95日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白PANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋(50本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ナイロン66仕様UL94V-0長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
ケーブルスペーサー PEEK PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー PEEKPANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1袋
9日以内出荷
航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。 滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。 気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
用途ケーブルの固定。薄茶材質PEEKトラスコ品番825-7255質量(g)370寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ケーブルスペーサー 黒 PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 黒PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋
翌々日出荷
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。材質ナイロン66トラスコ品番731-0722質量(kg)4使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7使用場所屋内
ケーブルスペーサー 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1袋
翌々日出荷
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。材質耐候性ナイロン66トラスコ品番731-0714質量(kg)4使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)2.3~8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7使用場所屋外
NK・NKK用 ダイヤル錠 タカチ電機工業NK・NKK用 ダイヤル錠タカチ電機工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質アルミ二ウム質量(g)52RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル管理ブラケット 河村電器産業ケーブル管理ブラケット河村電器産業
4,398税込4,838
1個
21日以内出荷
指で曲げられる樹脂製ケーブルフック
光線路器具(ミニクロージャ) HSHC 河村電器産業光線路器具(ミニクロージャ) HSHC河村電器産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様融着接続数:3芯
光線路器具(光ドロップケーブルミニクロージャ) HSHC 河村電器産業光線路器具(光ドロップケーブルミニクロージャ) HSHC河村電器産業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
仕様多芯ドロップケーブル入出線数:片側1条(計2条)、出力ドロップケーブル数:片側6条(計12条)、余長収納トレイ:6段、最大接続数:14芯(各トレイ2芯・本体2芯)
SCキャッチャー 河村電器産業SCキャッチャー河村電器産業
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
デュプレックスコネクタ
全長(mm)220

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品