1,173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB381・THB381E用 ゴムブッシュタカチ電機工業
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。 径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
材質ゴム(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45コネクタカバー PJCV タカチ電機工業RJ45コネクタカバー PJCVタカチ電機工業(3件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
ナチュラル材質PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシング 協和ハーモネット自在ブッシング協和ハーモネット
539税込593
1袋(5本)
当日出荷
耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ タカチ電機工業UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
359税込395
1組(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
欠品中
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業分岐Y型 防水中継コネクター THB399Yタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用) タカチ電機工業アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパータイプ専用プライヤー 日本ジッパーチュービングジッパータイプ専用プライヤー日本ジッパーチュービング
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
ジッパータイプ結束保護チューブ専用プライヤーです。
ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業ストラップ STPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から5日以内出荷
CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。
ラックスライドテーブル NSTシリーズ タカチ電機工業ラックスライドテーブル NSTシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ タカチ電機工業EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズタカチ電機工業
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズ タカチ電機工業放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズタカチ電機工業
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
ネオジム磁石 NMGシリーズ タカチ電機工業ネオジム磁石 NMGシリーズタカチ電機工業
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。 接着剤等で取付けが可能です。
材質ネオジム表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ西日本セフティデンキ
5,898税込6,488
1巻(20m)
当日出荷から11日以内出荷
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン長さ(m)20
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース CSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクリップ DKシリーズ タカチ電機工業ベルトクリップ DKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
丸形分割式ケーブルグランド 丸形 icotek丸形分割式ケーブルグランド 丸形icotek
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
ケーブルクリーナー 15枚入り CC-90 3M(スリーエム)ケーブルクリーナー 15枚入り CC-903M(スリーエム)
2,498税込2,748
1セット(15枚)
当日出荷
絶縁性のある洗浄剤です。 ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。 高い引火点(90℃以上)で安全です。 柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。 不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。 ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。
用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃材質セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物トラスコ品番795-4662質量(g)280
平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業平板アルミラックパネル APシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド ヘッドPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
CLIP ゴムカバー STAR CLIPCLIP ゴムカバーSTAR CLIP
339税込373
1個
当日出荷
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
グロメット(膜付き) 三桂製作所グロメット(膜付き)三桂製作所(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジング カメダデンキエッジングカメダデンキ
6,498税込7,148
1袋(50本)
7日以内出荷から10日以内出荷
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質ナイロン6寸法D(mm)5寸法C(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.08MB)
刻印用アルミプレート アイマーク刻印用アルミプレートアイマーク
3,398税込3,738
1セット(10組)
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。トラスコ品番751-3810厚さ(mm)0.8寸法(mm)25×50質量(g)21
自己融着テープ/両面タイプ 協和ハーモネット自己融着テープ/両面タイプ協和ハーモネット
3,998税込4,398
1個
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理種類関連商品全長(m)10再生紙使用マーク適合
スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業スイッチホルダー SHシリーズタカチ電機工業
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ タカチ電機工業端子ボックス用ショートバー SBRシリーズタカチ電機工業
349税込384
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402Tタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル中継ケース サンワサプライLANケーブル中継ケースサンワサプライ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内防水性IP54耐候性UL 746C難燃性UL 94-V0材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックセット内容本体、SBRシート×2枚適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
シールドファンフィルター EMFシリーズ タカチ電機工業シールドファンフィルター EMFシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入出力コネクターパネル NCPシリーズ タカチ電機工業音声入出力コネクターパネル NCPシリーズタカチ電機工業
899税込989
1組(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エッジガード デンカエレクトロンエッジガードデンカエレクトロン(1件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
全長(m)1寸法T(mm)1.0寸法H(mm)5.0材質6ナイロン難燃性UL94 HB乳白色関連資料DEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DE).pdf(0.07MB)
半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズ タカチ電機工業半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズタカチ電機工業
129税込142
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ タカチ電機工業円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズタカチ電機工業
129税込142
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の円柱型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品