1,173件中 1,1611,173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート巻き形直線接続材 3M(スリーエム)シート巻き形直線接続材3M(スリーエム)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
低圧ケーブル用レジンキット 3M(スリーエム)低圧ケーブル用レジンキット3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))
4,698税込5,168
1袋(100本)
7日以内出荷
特長:・耐油性、耐薬品性に優れる・半透明
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサ等の絶縁・各種パイプ類の防食、電食防止RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブC住友電気工業(スミチューブ(R))
4,998税込5,498
1袋(100本)
12日以内出荷
特長:・低温で収縮(90℃)・柔軟・透き通った色彩
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))
7,498税込8,248
1袋(100本)
7日以内出荷から9日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能・段差の大きい被覆物体の防水に効果的・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・段差の大きい電子部品の防水・電線分岐部の処理・電線接着部の絶縁保護注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
膜付きグロメット 三桂製作所膜付きグロメット三桂製作所
159税込175
1個ほか
3日以内出荷
絶縁ブッシング キャップ付き 三桂製作所絶縁ブッシング キャップ付き三桂製作所
229税込252
1個ほか
3日以内出荷
グロメット 三桂製作所グロメット三桂製作所
289税込318
1箱(10個)
3日以内出荷
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル ロボトップFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルロボトップ
98,980税込108,878
1巻
6日以内出荷
・UL,c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。・UL VW-1,c-UL FT1の難燃性に適合します。・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途・FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。定格電圧(V)300全長(m)30絶縁体厚さ(mm)0.6シース色RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
33,980税込37,378
1セット(10巻)
5日以内出荷
剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
材質塩ビ長さ(mm)17幅(mm)4ホワイトタイプ短片片数1000/巻RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒニューパット 住電機器システムアサヒニューパット住電機器システム
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブッシング TGK(東京硝子器械)ブッシングTGK(東京硝子器械)
129税込142
1個
8日以内出荷
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
7,898税込8,688
1丁
7日以内出荷
ジッパータイプ専用プライヤー

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品