1,173件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラインペンチ KLEIN TOOLSクラインペンチKLEIN TOOLS(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管・ボルト等はさめる先端形状
用途電線の切断にネジやくぎの切断に硬線材(ACSR 等)の切断に
クライン ドライバー(マイナスドライバー) KLEIN TOOLSクライン ドライバー(マイナスドライバー)KLEIN TOOLS
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
用途大径溝のネジ締めに
自在ブッシュ ニックス(日幸工業)自在ブッシュニックス(日幸工業)
2,498税込2,748
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ナイロン
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
ベークノズル 黒 アメリカン電機ベークノズル 黒アメリカン電機
139税込153
1個
翌日出荷
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ タカチ電機工業EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
EIA規格の補強付アルミラックパネルです。
材質アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーガードオートロック ヨツギアイビーガードオートロックヨツギ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))質量(g)2300寸法(m)1.1
低圧ポリ管 ヨツギ低圧ポリ管ヨツギ
699税込769
1本
欠品中
質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) セルパック低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無)セルパック
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能保管期限は製造後40ヵ月
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック
ブッシュBNノズル アメリカン電機ブッシュBNノズルアメリカン電機
169税込186
1個
3日以内出荷
耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
トラスコ品番474-0751材質ナイロン寸法H(mm)21寸法A(mm)10寸法E(mm)15寸法C(mm)19寸法G(mm)14取付穴寸法(mm)15内径(mm)10
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング解体可能型レジン 4441J 缶タイプコーニング
26,980税込29,678
1組
当日出荷
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
Ty-Rap(タイラップ) Ty-Fast(タイファスト) 共通結束ツール デルテックTy-Rap(タイラップ) Ty-Fast(タイファスト) 共通結束ツールデルテック
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) Deltec(デルテック) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツール幅7.6~12.7mmまでのケーブルタイを自動で締め付け、ねじることで簡単に切断するDeltec(デルテック)、Ty-Rap(タイラップ)、Ty-Fast(タイファスト)結束バンド用の切断工具です。
用途電設工事用トラスコ品番627-7049幅(mm)112オレンジ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)TY-Rap
6,698税込7,368特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)青緑色
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
レリジェル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レリジェルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1個(500mL)ほか
翌日出荷
材質シリコン(SI)使用温度範囲(℃)-60~+200
チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ TLシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(1セット)
当日出荷から4日以内出荷
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCOホックチューブ(リバーシブルタイプ)TRUSCO
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業スイッチホルダー SHシリーズタカチ電機工業
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
1,098税込1,208
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
ハーフサイズ機器用ラックマウントキット イメージニクスハーフサイズ機器用ラックマウントキットイメージニクス
5,998税込6,598
1式
8日以内出荷
ラックマウント金具イメージニクス製1Uハーフサイズ機器用ラックマウント金具。 1式で1Uに最大2台までマウント可能な金具セット。
建築支障用防護板 ヨツギ建築支障用防護板ヨツギ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRORS Pro 網込みケーブル 25mRS PRO
91,980税込101,178
1リール(25m)
当日出荷
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から10日以内出荷
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ タカチ電機工業BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。
材質シリコンゴム適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ タカチ電機工業LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特性耐衝撃
携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ タカチ電機工業携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1セット(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付スリーブネジ PMシリーズ タカチ電機工業パネル取付スリーブネジ PMシリーズタカチ電機工業
469税込516
1袋(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付スリーブ タカチ電機工業パネル取付スリーブタカチ電機工業
859税込945
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結線バー ONP-KB タカチ電機工業結線バー ONP-KBタカチ電機工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
放熱用ラックパネル NKPシリーズ タカチ電機工業放熱用ラックパネル NKPシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズ タカチ電機工業HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8タカチ電機工業
49税込54
1袋(4個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー タカチ電機工業OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュータカチ電機工業
69税込76
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ タカチ電機工業BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチタカチ電機工業
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルカバー 配線穴付 NTKシリーズ タカチ電機工業ターミナルカバー 配線穴付 NTKシリーズタカチ電機工業
94税込103
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュボタンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.1使用インシュロックタイT50タイプまで
増設用光アダプタ 日東工業増設用光アダプタ日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
光アウトレット1連 10個入 TERADA(寺田電機製作所)光アウトレット1連 10個入TERADA(寺田電機製作所)
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
5,298税込5,828
1袋(100本)
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品