絞り込み

防水熱収縮チューブ
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(3本)ほか当日出荷通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033
KIJIMA(キジマ)¥349税込¥3841個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7033。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。5.7→1.3mm×40mm 3本SET
防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7034
KIJIMA(キジマ)¥449税込¥4941個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7034。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です7.4→1.7mm×40mm 3本SET
防水熱収縮チューブ 4ホンセット 304-7032
KIJIMA(キジマ)¥419税込¥4611個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7032。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。4→1mm×20mm 4本SET
ネツシュウシュウチューブ
DAYTONA(デイトナ)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
収縮チューブ(カラータイプ)
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(5本)3日以内出荷から4日以内出荷ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5