13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)防水熱収縮チューブKIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
299税込329
1セット(3本)ほか
当日出荷
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033 KIJIMA(キジマ)防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033KIJIMA(キジマ)
349税込384
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7033通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。5.7→1.3mm×40mm 3本SET
熱収縮チューブ DAYTONA(デイトナ)熱収縮チューブDAYTONA(デイトナ)
699税込769
1巻
当日出荷
ハーネスのハンダ付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。熱による収縮時に内部の接着剤が溶け出し密着することで絶縁や防水性を高めます。
仕様●材質:ポリオレフィン●収縮開始温度:70℃。120℃で完全に収縮します。●耐熱温度:-45~125℃●耐電圧:600V材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)-45~125収縮開始温度(℃)70(120で完全に収縮します。)耐電圧(V)600
収縮チューブ(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5本)
翌々日出荷
ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7034 KIJIMA(キジマ)防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7034KIJIMA(キジマ)
449税込494
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7034通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です7.4→1.7mm×40mm 3本SET
防水熱収縮チューブ 4ホンセット 304-7032 KIJIMA(キジマ)防水熱収縮チューブ 4ホンセット 304-7032KIJIMA(キジマ)
419税込461
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7032通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。4→1mm×20mm 4本SET
ヒートシュリンクチューブ レッド 22-18AWG 5ケ入 KIJIMA(キジマ)ヒートシュリンクチューブ レッド 22-18AWG 5ケ入KIJIMA(キジマ)
759税込835
1セット
4日以内出荷
レッド
防水熱収縮チューブ CGC(千代田)防水熱収縮チューブCGC(千代田)
499税込549
1個
5日以内出荷
ネツシュウシュウチューブ DAYTONA(デイトナ)ネツシュウシュウチューブDAYTONA(デイトナ)
309税込340
1個
4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
収縮チューブSET(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブSET(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット
翌々日出荷
セット内容3×70mm赤/黄/緑/青/白、各1
収縮チューブSET K-CON(キタコ)収縮チューブSETK-CON(キタコ)
219税込241
1セット
翌々日出荷
セット内容Φ3/6/8×70mm各2
絶縁チューブ KITACO絶縁チューブKITACO
249税込274
1個
翌々日出荷

結束具』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用収縮チューブ