絞り込み
ブランド
- DENALI
- PMC(16)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- POSH Faith(6)
- SHIFTUP(シフトアップ)(5)
- ハリケーン(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- モートーン(3)
- ゼロデザイン(1)
- HEX Innovate(1)

Crashbar Light Mounts
DENALI¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷このキットは、直径22mm~28mmの管状バーにDENALI LEDライトキットを取り付けることができます。スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。ブラケットは、ライトポッドを最適な投影配置とするために、ポッド自体を保護したまま、多数の位置に取り付けることができます。全てのDENALIライトと互換性があります。仕様ポッドサイズ: 1.45インチ(36.8mm)×0.73インチ(18.5mm)× 0.55インチ(14mm)消費電力(W)6/個(12Wペア)LED色アンバーLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ/C3535-3W防水保護等級IP67入力電圧DC12V
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライトユニット
- ヘッドライトリム/ケース
- ヘッドライトステー・ブラケット
- ヘッドライトバイザー
- ヘッドライトレンズ
- アクセサリー・部品