曜日別特売

リアウインカーステー KLINGER Φ32 M8用

リアウインカーステー KLINGER Φ32 M8用 - モートーンリアウインカーステー KLINGER Φ32 M8用 - モートーン

リアフェンダーやフレームにクランプオンするウインカーステー「KLINGER(クリンガー)」
直径32mmのパイプやBonneville Bobberのリアフレームに対応します。
アルミ削り出し製のM8ウインカー用ユニバーサル品。

材質
アルミ
径(Φ)
32
製法
削り出し
関連部品
品番:MFX003、MFX002、DDM016、MMU592、MMU672、MMU615、SNM001、CNM001
入数(個)
2
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81382878PXN032
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする