14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウワイヤーリング ステンレス製モノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1セット(5本)
当日出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
キーワイヤー エスコキーワイヤーエスコ(6件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
ワイヤーリング ユニットワイヤーリングユニット(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(5本)
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
ワイヤーロープ ユニットワイヤーロープユニット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(5本)
当日出荷
材質ステンレスロープ径(Φmm)0.7
旗竿用ロープ ユニット旗竿用ロープユニット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ビニロンロープトラスコ品番739-4101寸法(mm)7Φ×10m
バルブ開閉表示板取付金具 取付ワイヤ TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具 取付ワイヤTRUSCO
1,398税込1,538
1組(5本)
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
標識取付用鎖(鎖) 日本緑十字社標識取付用鎖(鎖)日本緑十字社
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスワイヤー
吊り金具セット ユニット吊り金具セットユニット
1,998税込2,198
1組
当日出荷
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に材質樹脂、金属、ステンレス仕様ワイヤーロープの片側がループ加工トラスコ品番743-0477寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000質量(g)18
1.5x200mm キーワイヤー エスコ1.5x200mm キーワイヤーエスコ
225税込248
1個
当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21A材質ステンレス全長(mm)200質量(g)4ロープ径(Φmm)1.5
マーキー・ワイヤー 大一鋼業マーキー・ワイヤー大一鋼業
329税込362
1個
当日出荷
用途自由で強度の高いステンレスワイヤー。 連結部分が螺旋になっており、脱着が簡単に行えます。
用途鍵の保守管理、商品の取り纏めシルバー材質(ワイヤー)ステンレス、(ねじ部)真鍮全長(mm)200質量(g)15線径(Φmm)1.4
キーワイヤー WAKI(和気産業)キーワイヤーWAKI(和気産業)
339税込373
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
表示荷重の範囲内でご使用下さい
耐荷重(g)100
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製) エスコ2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
止具を外すと1本の線状になります。 開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。 閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-21全長(mm)130質量(g)約4径(Φmm)【止具】3.5ワイヤー径(Φmm)2内寸(mm)【輪にした時】34×42
鎖 日本緑十字社日本緑十字社
379税込417
1本(1m)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
スクリュージョイント 日本緑十字社スクリュージョイント日本緑十字社
889税込978
1組
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン寸法(mm)47.3×9×6.5~8質量(g)12

標識取付金具/紐』には他にこんなカテゴリがあります

ロープ・ワイヤー 標識取付用