絞り込み
エコロジープロダクト

プーラー リアショックハブプーラー
日平機器(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
フロントショックハブプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個欠品中大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
アンカーピンプーラー 大型トラック用
KOTO¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
ホイールベアリングプーラー
日平機器¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
クイッククランピングプーラー クイッククランピングプーラー2アーム
ハゼット¥36,980税込¥40,6781個65日以内出荷アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 127 mmトラスコ品番698-0908全長(mm)205奥行(mm)40最大開口(mm)高90
リアホイールハブリムーバー
JTC¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷日野用 リアホイールハブの取り外しに使用します。適合車種HINO 300シリーズ(FC、FD)、500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS)、バス(RK、RM、HS EURO6)
フロントホイールハブプーラー
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷日野用 フロントホイールハブの取り外しに使用します。適合車種HINO 500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS 15t以上)、バス(RK、RM、HS EURO6)
ボールジョイント用プーラートラック用
KUKKO(クッコ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 アゴ部分を交換することで3種類のサイズに対応します。 トラック用。質量(kg)9.24開き幅(mm)25、32、47
ピットマンアームプーラー 58mm
JTC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!差込角(mm)19爪幅(mm)58適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
ボールジョイントリムーバー
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
フロントハブ抜き台2
HASCO¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
ジョイントプーラー39mm
KOTO¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
ジャンボボディープーラー
日平機器¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
ピットマンアームプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
ホイールエースプーラー
日平機器¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
リヤーショックハブプーラー
日平機器¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス