22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーラー リアショックハブプーラー 日平機器

    プーラー リアショックハブプーラー

    日平機器(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
    トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
  • フロントショックハブプーラー 日平機器

    フロントショックハブプーラー

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
    付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
  • ブレーキシュースプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュースプリングプーラー

    HASCO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    日野4t車に最適! つば付きブレーキライニング用。ブレーキシュースプリング脱着工具。
  • アンカーピンプーラー 大型トラック用 KOTO

    アンカーピンプーラー 大型トラック用

    KOTO
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
    セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
  • ホイールベアリングプーラー 日平機器

    ホイールベアリングプーラー

    日平機器
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。
    付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
  • クイッククランピングプーラー クイッククランピングプーラー2アーム ハゼット

    クイッククランピングプーラー クイッククランピングプーラー2アーム

    ハゼット
    36,980税込40,678
    1個
    65日以内出荷
    アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 127 mm
    トラスコ品番698-0908全長(mm)205奥行(mm)40最大開口(mm)高90
  • センターボルト JTC

    センターボルト

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC4753用センターボルト
  • センターボルト JTC

    センターボルト

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    JTC4752用センターボルト
  • センターボルト JTC

    センターボルト

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    JTC4751用センターボルト
  • ボールジョイントリムーバー JTC

    ボールジョイントリムーバー

    JTC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。
    仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントハブ抜き台2 HASCO

    フロントハブ抜き台2

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します
    用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
  • フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCO

    フロントホイールベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
    使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
  • ジョイントプーラー39mm KOTO

    ジョイントプーラー39mm

    KOTO
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
    適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
  • テールランプハンドプーラー KOTO

    テールランプハンドプーラー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    全長400mmとΦ55mmの吸盤で吸着力は抜群!
    全長(mm)400直径(Φmm)(吸盤)55
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    76,980税込84,678
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピットマンアームプーラー JTC

    ピットマンアームプーラー

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンボボディープーラー 日平機器

    ジャンボボディープーラー

    日平機器
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。
    全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
  • ピットマンアームプーラー 日平機器

    ピットマンアームプーラー

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
    質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
  • ホイールエースプーラー 日平機器

    ホイールエースプーラー

    日平機器
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
    セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
  • リヤーショックハブプーラー 日平機器

    リヤーショックハブプーラー

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。
    ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
  • ピットマンアームプーラーH-228用爪 日平機器

    ピットマンアームプーラーH-228用爪

    日平機器
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    適合本体H-228
トラック用プーラー