絞り込み
ブランド
  • YSS
  • TAKEGAWA(武川)(64)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(63)
  • U-CP(25)
  • EFFEX(エフェックス)(21)
  • PMC(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(15)
  • KITACO(11)
  • ZETA(10)
  • DRC(ダートフリーク)(6)
  • POSH Faith(5)
  • モートーン(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • CF POSH(2)
  • TAKE1(2)
  • RIDING SPOT(2)
  • OHLINS(2)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MZ-SeriesYSS(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から121日以内出荷
リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション Rod-Line ER-Series YSSYSSサスペンション Rod-Line ER-SeriesYSS
47,980税込52,778
1セット(2本)
5日以内出荷から9日以内出荷
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
ピストン径(Φmm)30自由長(mm)300/11.8 incマウントラバーマウントスピンドルロッド径(Φmm)12
YSSサスペンション Z362 YSSYSSサスペンション Z362YSS
87,980税込96,778
1セット
15日以内出荷
シンプルな外観ながら軽快なライディングに必要な調整機構を装備したオールラウンドモデル。伸側減衰力1系統、スプリングプリロード、車高の各調整機構を装備。シャフト外径の小径化はロッド体積と摺動面積を減少させ、オイル容量の増加とフリクションロスを低減します。ストリートを始め、ワインディング等のスポーツ走行にも対応します。スプリングプリロード調整機能:シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。車高調整機能:走行環境に応じてショック全長を調整出来る車高調整能を搭載しています。 調整幅は最大+-5mmまたは+10mm。※車種により車高調整機能が備わっていないモデルもございます。リバウンド減衰力調整機能(伸び):ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は30段と幅広い調整が可能です。ベアリングマウント標準装備:ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。※一部、ラバーブッシュを採用している車種も御座います。
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラックシャフト径(Φmm)12ピストン径(Φmm)36適合車種【YAMAHA】V-MAX(~'06)マウントベアリングマウント
YSSサスペンション MONO-Line MG-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MG-SeriesYSS
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から121日以内出荷
大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MS-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MS-SeriesYSS
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MX-Series YSSYSSサスペンション MONO-Line MX-SeriesYSS
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から106日以内出荷
大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の「縮む」速さコントロールする減衰力調整機能を搭載。30段階の調整が可能です。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MZ366 YSSYSSサスペンション MONO-Line MZ366YSS
75,980税込83,578
1セット
5日以内出荷
シンプルな外観ながら軽快なライディングに必要な調整機能を装備したオールラウンドモデル。減衰力の伸び側1系統、スプリングプリロード装備。車体設計がコンパクトな車両にベストマッチするボディ、しっかりと足元を支える剛性を備えています。
シャフト径(Φmm)16ピストン径(Φmm)36
リアショック