29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目開き(μm)から絞り込む
  • 工作ネット(ステンレス網) エスコ

    工作ネット(ステンレス網)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
    厚さ(mm)0.5幅(mm)300
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ

    中興化成工業
    32,980税込36,278
    1袋ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
  • PTFE 網 アズワン

    PTFE 網

    アズワン
    7,490税込8,239
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
  • PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ

    中興化成工業
    15,980税込17,578
    1袋ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • ナイロンメッシュ アズワン

    ナイロンメッシュ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン
  • PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ

    中興化成工業
    3,198税込3,518
    1袋
    7日以内出荷から17日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • メッシュ各種PP アズワン

    メッシュ各種PP

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    8日以内出荷から29日以内出荷
  • フッ素樹脂網 アズワン

    フッ素樹脂網

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
  • PFAネット フロン工業

    PFAネット

    フロン工業
    32,980税込36,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • 精細ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    精細ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    3,598税込3,958
    1枚
    6日以内出荷
    長さ(mm)100幅(mm)100
  • ジルコニウムメッシュ tantore

    ジルコニウムメッシュ

    tantore
    83,980税込92,378
    1枚
    8日以内出荷
    ジルコニウムメッシュとは、2000℃で使用可能で、特にフルオロホウ酸、硫酸(濃度<65%)、塩酸、ホウ酸塩、スルホン酸の場合、非常に高い融点2700℃、超高硬度、強度、耐食性を備えています。
    用途原子力産業⇒ジルコニウムメッシュは、原子炉クーラントのろ過システムで広く使用されており、放射性物質または他の有害物質をろ過しています。化学産業⇒ジルコニウムメッシュは、化学反応器、液体ろ過システム、その他のフィールドでよく使用されます。海洋工学⇒ジルコニウムメッシュは、海洋油およびガス抽出中の深海環境でのろ過とスクリーニングに使用できます。石油およびガス産業⇒ジルコニウムメッシュは、油精製中の分離として使用されます。航空宇宙⇒ジルコニウムメッシュは、航空機エンジンおよびロケット推進システムの高温耐性物質として航空宇宙分野で使用されています。宇宙船の熱保護システム⇒ジルコニウムメッシュは、高温成分の保護ネットまたはサポート材料として使用されます。食品および製薬産業⇒ジルコニウムメッシュは、食品および製薬産業における高温の滅菌と細菌ろ過に使用されます。エレクトロニクス業界⇒ジルコニウムメッシュは、電子工業、特に高温または放射線抵抗を必要とする環境でも使用されます。材質ジルコニウム織り方平織幅×長さ(mm)100×100
  • PFAネット tantore

    PFAネット

    tantore
    33,980税込37,378
    1枚
    8日以内出荷
    耐熱テフロンメッシュ。テフロンPFAは耐薬品性に優れ、。高温のふるい分けにも用いられ、。150℃で常時使用可能です。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1枚
    7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
    厚さ(mm)0.5幅(mm)500
  • PTFEネット 三商

    PTFEネット

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
  • PTFE網 三商

    PTFE網

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
  • メッシュ各種PEEK アズワン

    メッシュ各種PEEK

    アズワン
    69,600税込76,560
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
  • メッシュ各種フッ素樹脂 アズワン

    メッシュ各種フッ素樹脂

    アズワン
    64,100税込70,510
    1個
    29日以内出荷から31日以内出荷
  • メッシュ各種PET アズワン

    メッシュ各種PET

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • メッシュ各種ナイロン アズワン

    メッシュ各種ナイロン

    アズワン
    12,500税込13,750
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)1耐熱温度(℃)-40~115
  • 高密度ポリエチレンネット アズワン

    高密度ポリエチレンネット

    アズワン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)1000×1000
  • TFE網 TGK(東京硝子器械)

    TFE網

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
    長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
  • TFEパンチングシート TGK(東京硝子器械)

    TFEパンチングシート

    TGK(東京硝子器械)
    9,690税込10,659
    1個
    8日以内出荷
    任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
    幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
  • マイクロメッシュ 三商

    マイクロメッシュ

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ
    4,698税込5,168
    1枚
    6日以内出荷
    長さ(mm)1000
ペット用網戸ネット特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用網/ネット