絞り込み
厚さ(mm)
- 3
- 0.05(1)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.5(8)
- 1(29)
- 1.0(2)
- 1.5(10)
- 2(31)
- 4(11)
- 5(37)
- 6(9)
- 8(4)
- 10(15)
- 15(5)
- 20(5)
- 30(6)
- 40(3)
- 50(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(2)
グレー(3)
ブラック(9)
ホワイト(2)
寸法(mm)
- 250×250(1)
- 250×500(1)
- 300×300(13)
- 500×500(26)
- 500×1000(1)
- 1000×1000(16)
ブランド
- アズワン(15)
- アラム(10)
- ケニス(5)
- エスコ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- オーサカゴム(2)
- イノアック(1)
- コクゴ(1)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(8)
1(29)
1.5(10)
2(31)
3
4(11)
5(37)
6(9)
10(15)
30(6)
厚さ(mm)をもっと見る

ネオプレン スポンジシート
アラム(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。材質クロロプレン
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥9,220~税込¥10,142~1枚当日出荷から翌々日出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンゴムシート
アズワン¥4,260~税込¥4,686~1枚当日出荷材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
導電性ゴムスポンジ E-4385
イノアック¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム色黒引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
ニトリルゴムシート
アズワン¥1,480~税込¥1,628~1枚当日出荷から12日以内出荷材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
シリコンスポンジシート
アラム¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1個当日出荷から8日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
エチレンプロピレンゴムシート
アズワン¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から12日以内出荷材質エチレン・プロピレンゴム色黒規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
ネオプレン スポンジシート
ケニス¥1,598税込¥1,7581枚(1枚)11日以内出荷耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
筋入ゴムマット
エスコ¥23,700~税込¥26,070~1巻翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
シリコマット
コクゴ¥39,980税込¥43,9781枚7日以内出荷耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
ケニス¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷から15日以内出荷非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
耐電ゴム板
アズワン¥20,860税込¥22,9461箱6日以内出荷から23日以内出荷配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)
アズワン¥32,900税込¥36,1901枚6日以内出荷から10日以内出荷疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品材質スチレン・ブタジエンゴム寸法(幅W×長さL)(m)1×5
EPDMスポンジシート
アズワン(1件のレビュー)¥18,810~税込¥20,691~1個6日以内出荷から7日以内出荷撥水性・耐候性・防音性に優れます。材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
フッ素ゴムシート
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
シリコンスポンジシート片面
TGK(東京硝子器械)¥8,398税込¥9,2381枚9日以内出荷断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60