「適合メーカー」から絞り込む
フォークオイルシール Φ38.5アリート(ariete)4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.084通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BMW:31422310199]適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R100RS 86-92ビーエムダブリュー[BMW] R65 86-93ビーエムダブリュー[BMW] R80 85-95タイプ:TBCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ38.5 [38.5x48x7/8.7]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48内径:38.5フォーク径:Φ38.5mm高さ:7 to 8.7使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:BMW R100RS/RT材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ38.5 [38.5×48×7/8.7]高さ(mm)7 to 8.7タイプTBCL径(Φmm)フォーク:38.5外径(mm)48内径(mm)38.5
『サスペンション』には他にこんなカテゴリがあります
フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)税込¥25,278¥22,980