メッシュ安全ベストTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50質量(g)93着丈(cm)60胴回り(cm)90~130
差し込みポケット付きベストTRUSCO当日出荷
A4サイズの用紙などを任意で入れることができます。
ポケットのファスナーが下向きのため雨水が浸入しにくくなっています。
用途交通整理・建築現場・各種訓練。トラスコ品番819-5038材質(本体)ポリエステルメッシュ、(両面ポケット)PVC、(ファスナー)PP質量(g)105幅(cm)45着丈(cm)70色(本体)オレンジ
安全ベスト スタンダードタイプTRUSCO当日出荷
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステル色ブラック
差し込みポケット付きベストTRUSCO当日出荷
材質本体:ポリエステルメッシュ、両面ポケット:PVC、ファスナー:PP質量(g)105幅(cm)45着丈(cm)70
伸縮安全ベストTRUSCO当日出荷
着丈とウエスト幅が調整できるため、体の大きい人でも着用可能です。
用途交通整理、建築現場など。幅(mm)15材質/仕上ポリエステル質量(g)117着丈(cm)50
LED付安全ベストTRUSCO当日出荷
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業種類ベスト型質量(g)310幅(cm)110~130着丈(cm)60LEDランプありLED使用数(個)16
安全ベスト ショートタイプTRUSCO当日出荷
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステル色ブラック
70mm幅反射材付安全ベストTRUSCO当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC質量(g)1582018年トラスコ掲載ページ6 0482
肩調整付ゼッケンベスト メッシュオレンジTRUSCO当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5841材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)オレンジ
まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプTRUSCO当日出荷
10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
JIS T 8127適合安全ベストTRUSCO当日出荷
JIS T 8127に適合した、高視認性の安全ベストです。EN規格やISO規格にも適応しています。
テープ地色グレー材質本体:ポリエステル100%質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0482
メッシュ安全ベスト ショート丈TRUSCO当日出荷
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズサイズフリー着丈(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
フリース付安全ベストLED付TRUSCO当日出荷
トラスコ品番116-0807材質表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズ質量(g)700テープ地色グレー着丈(cm)69LED色オレンジLEDランプあり色(本体)オレンジ
肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエローTRUSCO当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5850材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)イエロー
肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺TRUSCO当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5833材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)ネイビー
メッシュ安全ベストTRUSCO当日出荷
トラ柄(反射材入り)でさらなる注意喚起を促します。工事現場・建築現場などの出入りの多い場所での誘導に最適です。
LED付ショート安全ベストTRUSCO当日出荷
幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。ショートタイプなので腰道具の邪魔になりません。反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。単3電池で使用可能です。(電池別売)
フリース付安全ベストTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
シーンに合わせてリバーシブル仕様。
反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。
裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。
リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。
冬用ジャケットの上に着用可能。
色オレンジ混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100種別ベスト材質(反射材)高輝度ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50生地(表)オックスフォード、(裏)フリース
メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッドTRUSCO当日出荷
胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。面ファスナーで簡単に延長することが可能です。安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。
用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ縦(mm)120横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ安全ベストTRUSCO当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
肩調整付ゼッケンベストTRUSCO当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)着丈(cm)55RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
反射タスキアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥300¥273