絞り込み
特長
  • 防水(1)
画素数
  • 1600万~1800万未満(1)
質量(g)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 色ブルー
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(4)
撮像素子
  • 1/3型(1)
  • 1/2.3型(1)
ブランド
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • KEIYO(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • NAGAOKA(1)
PENTAX(ペンタックス)・KEIYO・ブロードウォッチ・NAGAOKA
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特長から絞り込む
防水(1)
防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ WG-90PENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター) ブロードウォッチ【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)ブロードウォッチ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m取扱説明書(0.53MB)
コンパクトデジタルカメラ KEIYOコンパクトデジタルカメラKEIYO
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
スリムデジタルカメラ NAGAOKAスリムデジタルカメラNAGAOKA
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適オートフォーカス機能搭載デジタルズーム4Xで拡大可能レトロモード搭載79gの軽量設計本体サイズ:100×67×9.5mmパッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書保証期間:1年
仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC

デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクトデジタルカメラ