「色 」から絞り込む
ブランド: ポリカーム価格: 10,000~50,000円すべて解除
工業用導電塗料 楽器用 ポリカーム 当日出荷 から 3日以内出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途 エレキギター専用のノイズ対策 成分 アルコール系 水溶性 色 黒 適合材 エレキギターなどのキャビティ 主な用途 エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 エレキギター専用ノイズ対策 危険物の性状 水溶性
工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム 3日以内出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 色 灰茶 耐熱温度(℃) 約90 適合材 軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 危険物の性状 非水溶性
工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム 5日以内出荷
耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途 主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 色 灰茶 耐熱温度(℃) 約130 適合材 PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など 主な用途 主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.57(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 400mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 関連資料 (0.3MB) (0.17MB) 危険物の性状 非水溶性
工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム 3日以内出荷
PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途 自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 色 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス、プラスチック 表面抵抗 2.0×10-1 /□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状 非水溶性
『ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります