絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ベッセル(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)

オートワイヤーストリッパーLV
ENGINEER(エンジニア)¥5,490税込¥6,0391丁当日出荷幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。用途電線のストリップに。トラスコ品番696-5804材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー全長(mm)150色グリーン切断能力(mm)Φ3.2適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]])ストリップ長(mm)5~18
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~