絞り込み
ブランド
- RS PRO
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- サンワサプライ(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- エレコム(4)
- 関西通信電線(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- カメダデンキ(3)
- 日本製線(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JAPPY(2)
- サンワダイレクト(2)
- GB[制御機器](2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Daniels Manufacturing(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

RS PRO 圧着工具 絶縁スペードコネクタ
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。 工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。 圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。 圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。 特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 ~ 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。 プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 230 mm
RS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセット
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷Pressmaster (MCT)携帯圧着工具仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
RS PRO ソーラーコネクタ圧着ツール 圧着工具
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様タイプ = 圧着工具Better World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着工具 チューブ形ケーブルラグ
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Pressmaster手動圧着工具、非絶縁端子用. ワイヤサイズが0.5 → 2.5 mm (AWG 22-14)の範囲のRS非絶縁端子を圧着するための手動圧着工具で、インデント圧着を形成します。 このPressmaster手動圧着工具は硬化された合金スチール製で、完全サイクル圧着機構を備えているので、一貫して信頼性の高い圧着を確実に行えます。また、ラチェット解除機構により、圧着のミスや障害物を除去できます。 一貫した性能と較正機能を実現する精密な偏心調整の機能、及び操作に必要とされる手の力を軽減するユニークな機構も備えています。 さらに、作業台で作業する場合に工具を所定の位置に固定する滑り止めパッドや、安全ストラップを取り付けるためのハンドル上の穴なども備えています。 このCRIMPEX COMFORT II手動圧着工具は、右利き又は左利きのユーザー向けにカスタマイズできます。仕様ワイヤ寸法AWG = 20 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.75 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = チューブ形ケーブルラグ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KKB 0325S全体長さ = 204 mm
RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト
RS PRO¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様ワイヤ寸法AWG = 8 AWG → 500MCMワイヤ寸法mm2 = 10 → 240mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 圧着コンタクト使用 = 油圧ラチェット = なしシリーズ = TL全体長さ = 620 mm
RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様シリーズ = TL製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = 圧着コンタクトワイヤ寸法mm2 = 00.9 → 0.82mm2ワイヤ寸法AWG = 28 → 18AWGラチェット = あり圧着プロファイル = 六角形全体長さ = 169 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着工具 逆端子
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ / ターンドピン ソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能タイプ 及び を圧着する RS Pro のサービスグレード工具で、ピンとソケットコネクタを備えています。オス及びメスコンタクト用の調整可能ロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 4 0.14 2.5 mm のコンタクト。仕様長さ: 198 mm 7.8 インチ 幅: 43 mm 1.69 インチ 高さ: 59 mm/2.32 インチ 重量: 369 ワイヤサイズ: 0.14 2.5 mm / AWG 26 AWG 14 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ および のピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 200 mm
RS PRO 圧着工具 熱収縮端子(赤、青、黄)
RS PRO¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、熱収縮コネクタに対応する高性能なラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコネクタの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro KHA-0760 は、絶縁熱収縮コネクタを圧着するための工具です。絶縁色:赤、青、黄圧着プロファイルは対称型の楕円形です。特長と利点0.5 6.0 mm /AWG 22-10仕様長さ: 256 mm/10.08 インチ 幅: 22 mm 0.87 インチ 高さ: 80 mm 3.15 インチ 重量: 558 gr/1.23 lb ケーブルワイヤサイズ: 0.5-6 mm / AWG 22 AWG 10 圧着寸法 mm/dmm2 0.50 1.5 mm /1.5 2.5 mm /4 6 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 22 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 コネクタ:熱収縮コネクタ 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト仕様ワイヤ寸法AWG = 22 → 10AWGワイヤ寸法mm2 = 0.5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 熱収縮端子(赤、青、黄)使用 = ハンド高所安全 = ありシリーズ = 4300全体長さ = 256 mm
RS PRO 圧着工具 D-Sub-Bコネクタ
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷D-Sub コネクタ用圧着工具、 0.05仕様ワイヤ寸法AWG = 30 → 20AWGワイヤ寸法mm2 = 0.05 → 0.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = D-Sub-Bコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = オープンバレル全体長さ = 198mm
RS PRO 圧着工具 絶縁スペードコネクタ
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。 特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1 つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください仕様ワイヤ寸法mm2 = 0,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = 丸型全体長さ = 220mm
RS PRO 圧着工具 絶縁端子(赤、青、黄)
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷感電するおそれがあります。導通状態のワイヤには、この工具を使用しないでください。RS Pro絶縁端子(6.0 → 0.75 mm2)用の圧着工具. ; 533-279 533-279 は、「オリジナルライン」の手動圧着工具です。 6.0 ~ 0.75 mm2 / AWG22 ~ AWG10の絶縁端子に対応します。この工具は、ワイヤをエンドスプライスやフェルールに確実に圧着接続できるようになっています。 赤青黄の端子とも呼ばれます。代表品番 ; 534-238 534-238 、 ; 534-597 534-597 、 ; 534-468 534-468 を参照してください。絶縁端子や導体バレルを対称な楕円形プロファイルで圧着でき、右利き / 左利き両用です。特長と利点. 用途が広く、右利きでも左利きでも使いやすい構造 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 製品のメンテナンス方法. 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用. 代表的な用途. メンテナンスと修理. 使用方法. この工具を開きます。端子とワイヤを前面からダイネストに挿入します。ラチェットが解除されるまで工具を閉じます。注意: ラチェット機構を解除するには、ハンドルを保持した状態でトリガを前方に押します。仕様ワイヤ寸法AWG = 22 → 10AWGワイヤ寸法mm2 = 0.75 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁端子(赤、青、黄)使用 = ハンド高所安全 = なし圧着プロファイル = 楕円形全体長さ = 225 mm
RS PRO 圧着工具 同軸コネクタ
RS PRO¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Pressmaster KCC1113S同軸圧着工具仕様製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 同軸コネクタ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KCC 1113S全体長さ = 255 mm
『通信専用工具』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~