絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • SURE(石崎電機製作所)(17)
  • VOLTERA(13)
  • SPARKFUN(11)
  • HAKKO(白光)(10)
  • オーケー・インターナショナル(7)
  • サンハヤト(6)
  • ホーザン(5)
  • エスコ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • エスユーアイ(4)
  • 千住金属工業(3)
  • マルイ鍍金工業(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • アズワン(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • 日本炭酸瓦斯(2)
  • HARWIN(2)
  • Ideal-Tek(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソルダーアシスト goot(太洋電機産業)

    ソルダーアシスト

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
    トラスコ品番468-7167全長(mm)約180
  • 替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 PX-280用

    goot(太洋電機産業)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)

    メンテナンス用工具セット

    goot(太洋電機産業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(13点)
    当日出荷
    携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
  • 替スペーサー goot(太洋電機産業)

    替スペーサー

    goot(太洋電機産業)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    交換用スパ-サ-
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
  • ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)

    ノズル FD-120Nシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
    仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904アズワン品番67-2354-73
  • ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)

    ノズル FD-120Nシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
    仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.6/0.65●はんだ:Φ0.6-Φ0.65用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2449アズワン品番67-2354-72
  • 電池式コードレスはんだこて用オプション goot(太洋電機産業)

    電池式コードレスはんだこて用オプション

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    MSD-20用交換こて先
  • 替フィルター 3セット入り goot(太洋電機産業)

    替フィルター 3セット入り

    goot(太洋電機産業)
    1個
    欠品中
    交換用フィルタ-3セット組
  • 鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本 goot(太洋電機産業)

    鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本

    goot(太洋電機産業)
    1セット(40本)
    欠品中
    20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
    仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなしアズワン品番68-0585-82
  • 替ヒーター XFCシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター XFCシリーズ用

    goot(太洋電機産業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
    交換用ヒータ-
    仕様●替ヒーター XFCシリーズ用アズワン品番67-0431-59
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    13日以内出荷
    バキュ-ムパットΦ6mm
    仕様●替パッド Φ6 XFC用アズワン品番67-0432-13
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    RX-892AS交換用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 500W
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
  • 替スポンジ goot(太洋電機産業)

    替スポンジ

    goot(太洋電機産業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    ST-200交換用スポンジ
    仕様●ST-200用替スポンジアズワン品番67-0431-56
  • 替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)

    替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    替テフロンチューブ
  • はんだ送り部 goot(太洋電機産業)

    はんだ送り部

    goot(太洋電機産業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    13日以内出荷
    FD-180用はんだ送り部のみ
    仕様●はんだ送り部アズワン品番67-0431-38
  • ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)

    ノズル FD-120Nシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
    仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450アズワン品番67-2354-74
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    13日以内出荷
    バキュ-ムパットΦ10mm
    仕様●替パッド Φ10 XFC用アズワン品番67-0432-12
  • 替ヒーターパイプ ホルダー付 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターパイプ ホルダー付

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    13日以内出荷
    XFC-100交換用ヒータ-パイプ
    仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付アズワン品番67-0431-60
  • デジタル制御 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)

    デジタル制御 熱風式リワークステーション

    goot(太洋電機産業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    33日以内出荷
    。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
    仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    13日以内出荷
    バキュ-ムパットセット
    仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用アズワン品番67-0432-15
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    交換用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 500W
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    13日以内出荷
    バキュ-ムパットΦ8mm
    仕様●替パッド Φ8 XFC用アズワン品番67-0432-14
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    交換用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
  • 替こて台受け口FD-100TA専用 goot(太洋電機産業)

    替こて台受け口FD-100TA専用

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    13日以内出荷
    替こて台受け口
    仕様●替こて台受け口FD-100TA専用アズワン品番67-0431-33
  • FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)

    FD-100TA用オプション品

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    13日以内出荷
    替FD-100TA用ジョイント部及び樹脂部分
    仕様●FD-100TA用 替ジョイント部及び樹脂部分アズワン品番67-0431-36
  • 替ボリュームノブ goot(太洋電機産業)

    替ボリュームノブ

    goot(太洋電機産業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    13日以内出荷
    FD-100用替ボリュームノブ
    仕様●替ボリュームノブアズワン品番67-0431-37
  • 替アダプタ 静電対策品 goot(太洋電機産業)

    替アダプタ 静電対策品

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    13日以内出荷
    交換用アダプタ-
    仕様●RX-72AS用●替えアダプタアズワン品番67-0431-48
  • FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)

    FD-100TA用オプション品

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    13日以内出荷
    替FD-100TA用パイプ固定部
    仕様●FD-100TA用●はんだ送りパイプ固定部アズワン品番67-0431-32
はんだ作業ツール