18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプとるmini WADAI

    カプとるmini

    WADAI(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・使いやすいコンパクトタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで。・狭小スペース、小コネクター作業に。・整備士・精密作業におすすめ。・重宝される魂魄とサイズ。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35
  • ターミナル抜取ツール モノタロウ

    ターミナル抜取ツール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
    販売区分業務用
  • カプとる(スタンダード) WADAI

    カプとる(スタンダード)

    WADAI
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
  • カプとる65° WADAI

    カプとる65°

    WADAI(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・奥まった場所の作業に特化。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・難所対応用として2本目に。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)185質量(g)191最大開口(mm)40
  • 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス

    引抜き工具

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプとる90° WADAI

    カプとる90°

    WADAI
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
  • カップリングプライヤー DEEN

    カップリングプライヤー

    DEEN(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
    全長(mm)200
  • カプとる65°ミニ WADAI

    カプとる65°ミニ

    WADAI
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ。特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます
    用途固着したカプラー外しに。外車のロックタブ式カプラー外しに材質ステンレス鋼製全長(mm)120質量(g)68最大開口(mm)33ヘッド長(mm)46
  • コネクタープライヤ KOTO

    コネクタープライヤ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
    全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
  • コネクタハウジングプライヤ KTC

    コネクタハウジングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
    全長(mm)194~208質量(g)177
  • コネクターツール JTC

    コネクターツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子リリースツールセット はくでん

    端子リリースツールセット

    はくでん
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    自動車用配線コネクタなどから端子を取り外すためのリリースツールセットです。複数形状のツールをまとめた27点セットで、コネクタや端子形状に応じた作業に使用できます。
  • ターミナルリリースツールセット REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリリースツールセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,898税込4,288
    1セット(2種類)
    3日以内出荷
    ターミナルリリースツールセットです。4ピン・6ピンなどのカプラーから端子を引き抜く工具です。
    用途ターミナル外しに
  • ターミナルリムーバーセット 12個入 REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリムーバーセット 12個入

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1セット(12種類)
    3日以内出荷
    国産・外車のカプラ端子抜きに最適!細かい作業をスムーズにお手伝い!
    用途ターミナル外しに
  • ターミナルリムーバー REX(レックス)[自動車用品]

    ターミナルリムーバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    カプラのロックボタンを押して簡単にターミナルを取り外すことができます。コンパクトで限られたスペースでも使用可能
    用途ターミナル外しに
  • コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]

    コネクターリムーバー11本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,798税込1,978
    1セット(11種類)
    3日以内出荷
    あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。
    用途ターミナル外しに
ターミナル抜取ツール